Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル
最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。
MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。
コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(
Anker調べ)。
高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。
- 寸法(mm)
- 約70×60×34
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約216
- 出力
- 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W)
- 最大出力(W)
- 100
- 入力
- 100-240V ~ 2.2A 50-60Hz
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ































