カテゴリ

  • 作業服(379)
  • パソコン/周辺機器(252)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • バイク部品(120)
  • バイク純正部品(107)
  • 制御機器(91)
  • 作業工具(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 自動車純正部品(19)
  • 電気材料(17)
  • 機構部品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 建築金物(14)
  • 測定用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 事務用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 家電(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 防災用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab 190」の検索結果

1,465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    849税込934
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • エンジンコンピューター(AB) スバル

    エンジンコンピューター(AB)

    スバル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • 自立式チャック付きアルミ袋 アズワン

    自立式チャック付きアルミ袋

    アズワン(9件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1袋(25枚)
    当日出荷
    入数(枚)25
  • 連調GカットAB埋込190幅 三菱電機

    連調GカットAB埋込190幅

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込190幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込190幅

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/104°光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込190幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込190幅

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 装飾平小ねじ すり割りコイン M5 TRUSCO

    装飾平小ねじ すり割りコイン M5

    TRUSCO
    269税込296
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 190 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 190 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    759税込835
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 190 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 220000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 100 nC @ 10 Vmm高さ = 8.77mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABパウチ ABPシリーズ エルメックス

    ABパウチ ABPシリーズ

    エルメックス
    47,999税込52,799
    1ケース
    3日以内出荷
    クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。 同一サンプルを8倍量(n=8)用いて検査する際に使用します。
    材質PET38、LLDPE20サイズ190×260mm容量200mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-45内径(mm)180mm
  • (MB190)RUBBER,CAB MOUNTING 三菱ふそう

    (MB190)RUBBER,CAB MOUNTING

    三菱ふそう
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。
    材質(本体)真鍮種類丸形表面処理クロームメッキ頭部形状取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)真鍮
  • ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント ABモデル

    三木プーリ
    230,267税込253,294
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
    種別AB
  • 【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド

    【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)

    ノーブランド
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • (MB190)FRAME      R CAB M0UNT 三菱ふそう

    (MB190)FRAME R CAB M0UNT

    三菱ふそう
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • RS PRO 結束バンド, 190mm x 4.8mm, 白, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 190mm x 4.8mm, 白, ナイロン 66

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    UL94V-0. RS PROナイロン非リリース可能ケーブルタイ. 混乱したケーブルに取り組むのに疲れてしまったら、RS PROには、これらの高品質のケーブルタイがあり、ケーブルの混乱を排除するソリューションがあります。これらのナイロン非リリースケーブルタイは、あらゆる環境で電気ケーブルやワイヤをしっかりと固定するように設計されています。革新的な非リリース可能なロック機構により、ケーブルが廃止されることに別れを告げることができます。これらのケーブルタイは、ワイヤをしっかりと結合します。 超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材で製造されており、最も過酷な条件にも耐えるように構築されています。RS PROケーブルタイは、長寿命で手間のかからないケーブル管理ソリューションです。なぜケーブルタイが必要なのでしょうか.. ケーブルタイは、エンジニアやDIY愛好家がケーブルワイヤを固定したり、部品を保管したり、プロの取り付けを完了したりするために使用する必要不可欠なアクセサリです。RS PROオファーは、さまざまな長さと強度を用意しており、あなたの用途に最適なソリューションを提供します。特長. すばやく取り付けるための非リリース可能なケーブルタイ ナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、強力な保持 高品質のナイロン66製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 ディスクリートケーブル管理又は整理 さまざまなパックサイズで提供 ABS、cULus、RoHS準拠、UL 94 V-0 . 用途. 自動車及び輸送産業 航空宇宙産業 石油及びガス産業 ケーブル管理 ホーム / DIY、ガーデニング、及び一般的なメンテナンス
    仕様長さ = 190mm幅 = 4.8mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 49mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB 電磁接触器 AF190シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF190シリーズ

    ABB
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
  • ファスナー (B21H) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (B21H)

    MAZDA(マツダ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • Orion1 Mirror 190-Dev. mirror excl stand ABB

    Orion1 Mirror 190-Dev. mirror excl stand

    ABB
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1501アズワン品番65-7794-24
  • RS PRO 結束バンド, 190mm x 4.8mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 190mm x 4.8mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 1000 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ190mm、幅4.8mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数1000、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCVR、最大バンドル直径49mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HK-190 ネオレトロフルフェイスヘルメット コミネ

    HK-190 ネオレトロフルフェイスヘルメット

    コミネ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したレトロなデザインのフルフェイスヘルメット。レトロな見た目ながらベンチレーション機能やコミネオリジナル構造の3Dメッシュライニングも採用。
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ エスコ

    手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1双
    翌日出荷から翌々日出荷
    EU規格CE EN388耐切創レベル XE、18ゲージ、高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
  • (12108)ベアリング セット,コネクティング ロッド スバル

    (12108)ベアリング セット,コネクティング ロッド

    スバル
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様 SMC

    ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ローラーベアリング 内径190mm レース幅47.85mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径190mm レース幅47.85mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    233,980税込257,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Tapered Roller Bearing, Single Row - 32932 Our SKF single row tapered roller bearing is designed to accommodate combined loads such as simultaneously acting radial and axial loads。This SKF bearing has a 190 mm bore diameter and 45 mm total bearing width and is the perfect solution for rigid bearing applications。Features & Benefits Low friction and enhanced operational reliability Can be adjusted against a second tapered roller bearing。By applying a preload, a rigid bearing application can be achieved Running-in period with reduced temperature peaks Features a 260 mm outside diameter Separable and interchangeable The inner ring with roller and cage assembly (cone) can be mounted separately from the outer ring (cup)。Furthermore, the separable components are interchangeable。This facilitates mounting, dismounting and also maintenance inspection routines 227.49 mm inner ring shoulder diameter 45 mm width of the inner ring and 34 mm width of the outer ring How does a tapered roller bearing work The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis which provides a true rolling action and therefore low frictional moments during operation。The axial load carrying capacity tapered roller bearing increases with an increasing contact angle。The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30° is related to the calculation factor of the larger the value.SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
    仕様●内径:190mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:47.85mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:765kN●行数:1●動定格荷重:443kN●基準速度:1800 r/min●速度を制限:2200 r/min●疲労限度荷重:72kN●コード番号:208-0080アズワン品番65-7927-74
  • ボールベアリング75mm190mm 深溝6415 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm190mm 深溝6415

    SKF(日本エスケイエフ)
    174,980税込192,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Deep Groove Ball Bearing - 6145 This popular choice of ball bearing is one of the most commonly used and versatile of bearings, suitable for a wealth of applications。Did you know that deep groove ball bearings can handle axial loads and radial loads in both directions Which can come in very handy for motors and household applications。The 6145 bearing has a basic dynamic load rating of 153 kN, a basic load rating of 114 kN and a fatigue load limit of 4.15 kN。Features & Benefits Very versatile and suitable for high and very high speeds Requires very little maintenance and is easy to mount Featuring a cylindrical type bore Low friction, optimised for low noise and low vibration which enables high rotational speeds Steel type bearing Single row Bore diameter is 75 mm whilst the outside diameter is 190 mm What types of deep groove ball bearings are there Single row ball bearings feature a single row of balls Double row ball bearings feature two rows of balls Deep groove bearings come with shielded, sealed or open-end typesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 75 mm、外径は 190 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:75mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:114kN●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:153kN●コード番号:207-5417アズワン品番65-7893-43
  • RS PRO 金切りばさみ 190 mm RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ 190 mm

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 汎用ストレートカットせん断 信頼できる RS PRO ブランドがお届けする、ストレートカットの汎用ばさみです。Durable で汎用性の高いハンドカッティングツールで、金属、木材、コードなど、さまざまな素材の切断に最適です。快適性を高めて負担を軽減するだけでなく、制御を維持して正確な切断を実現する、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルを備えています。これらのストレートせん断はさみは、はさみと同様に機能する 本のステンレススチール切断刃を備え、材料を簡単に切断できると同時にきれいで直線的な切断を実現します。この丈夫な耐摩耗性ブレードは、優れた耐腐食性を備え、さまざまな環境で頻繁に使用しても鋭利さが持続します。特長と利点 さまざまな材料を切断するのに最適で、高い汎用性を備えています 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します ステンレススチール製ブレードにより、鋭い正確な切断が可能 手の負担を軽減するスプリング式機構 軽量で持ち運び可能 用途 汎用せん断はさみは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のカッターは、ストレート、左、及び右です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左はさみを使用すると、ごみを左側に、右のはさみを使用して直線状又は曲線状に切断できます。一般的な用途:- 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 園芸 これはどのような材料に適していますか? この汎用せん断はさみは、金属からプラスチックまでさまざまな素材で使用できるため、さまざまな作業に使用できる理想的な万能カッターです。曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます。
    仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 190 mm
  • (12006)ピストン セット スバル

    (12006)ピストン セット

    スバル
    7,480税込8,228
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ボールベアリング190mm260mm 深溝61938 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング190mm260mm 深溝61938 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    409,980税込450,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 260 mm OD - 61938 MA This SKF deep-groove ball bearing is designed to maintain low levels of friction, even when its working at high rotational speeds。This prevents it from overheating, improves power efficiency and means your machinery will have lower maintenance needs。It also leads to less wear and tear on the bearing itself, which improves its working life。True to SKFs high standards, this unit is engineered to offer precision operation and reliable performance in demanding working environments. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 190 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 33 mm Application Information Food and beverage industry Automotive manufacturing Wind power generation Mining and mineral industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 190 mm、外径 260 mm となっています。 What is this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF bearing is manufactured from steel with a machined brass cage。Both metals are extremely strong, while brass gives the unit a high temperature tolerance。This makes it suitable for use in hot environments and able to withstand the corrosive properties of water and abrasive chemicals.
    仕様●内径:190mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:117kN●コード番号:207-7068アズワン品番65-7922-62
  • ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    254,980税込280,478
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 190 mm OD - 61928 MA Make this SKF stainless-steel ball bearing your first choice for environments where moisture is present。It has reliable anti-corrosive properties and handles both radial and axial loads。It has a single-row, deep-groove construction, which reduces friction, meaning the bearing stays cool and lasts longer。Thanks to its machined brass cage, it offers high rigidity and strength, so its an effective choice for demanding environments。It keeps its dimensional stability and functions efficiently in temperatures up to +120℃. Easy to mount Low maintenance for reduced machine downtime Low noise levels and vibration, thanks to minimal friction levels High resistance to abrasive chemicals for an extended service life Application Information Chemical and hydrocarbon processing Medical equipment Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 190 mm です。 Where would I use this kind of ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are versatile components suited to machinery with rapidly rotating parts。Youll find them in heavy industry, for example in the energy sector。Why is a bearings cage material important A bearings cage is mechanically stressed during operation by friction, impact and centrifugal and inertial forces。It can also be affected by solvents, coolants and lubricants。This means that the material used for the cage can have an influence on the suitability of a bearing for a particular application.
    仕様●内径:140mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:72000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:66300N●コード番号:207-7065アズワン品番65-7936-72
  • 手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ

    手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1箱(10双)
    翌日出荷
    軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
    仕様●サイズ:LL●全長(mm):220●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:黄
  • RS PRO, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:190 mm RS PRO

    RS PRO, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:190 mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    多用途フランジ付きエンクロージャ、壁面取り付け又は表面取り付け用18種類のサイズ、ホワイトとダークグレー、UL94-V0 測定機器、通信機器、コントローラなど向け
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 35 mm幅 = 86mm外形寸法 = 190 x 86 x 35mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:190 mm RS PRO

    RS PRO, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:190 mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    頑丈なABS製のふたを備えた電子機器用エンクロージャ製品です。幅広い用途に対応する設計です。ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け ベースに黄銅インサートで頻繁なふたの取り外しに対応 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 60 mm幅 = 110mm外形寸法 = 190 x 110 x 60mmIP保護等級 = IP54色 = 白蓋色 = 白フランジ = なしシールド = なし重量 = 200g防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
...