固定GカットAB埋込190幅

固定GカットAB埋込190幅 - 三菱電機

独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。
グレアカットABタイプライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627987MY-B208362/N AHTN5.8 (200V時)固有:115.5 (200V時)器具:670FLR20形x1灯器具 相当
29,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79628879MY-B215362/N AHTN11.2 (200V時)固有:120.5 (200V時)器具:1350FHF16形x1灯器具 高出力相当
33,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79629816MY-B230362/N AHTN21.4 (200V時)固有:126.1 (200V時)器具:2700FHF16形x2灯器具 高出力相当
37,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする