カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
  • 制御機器(5)
  • 事務用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-10p」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーノズル/フラットタイプ(樹脂) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)

    エバーロイ(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110取付サイズR1/4
  • 抗菌名札用ホルダー LION (ライオン事務器)

    抗菌名札用ホルダー

    LION (ライオン事務器)
    ¥969~税込¥1,066~
    1パック(10枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    抗菌SIAAマーク取得の素材を使用した名札用ホルダーです。名札に抗菌の文字が刻印されています。
    材質抗菌SIAAマーク取得軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌ホルダー LION (ライオン事務器)

    抗菌ホルダー

    LION (ライオン事務器)
    ¥379税込¥417
    1パック(10冊)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    細菌の増殖を抑えるシートを使用した抗菌クリアーホルダーです。
    材質抗菌剤配合再生PPシート厚さ(mm)0.18サイズA4判寸法(縦×横)(mm)310×220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 抗菌クリアーホルダー A4 10P PLUS(プラス)[文具]

    抗菌クリアーホルダー A4 10P

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    銀系無機抗菌剤を配合したクリアーホルダー。[特徴]。1.PPシートに抗菌剤を配合しているので、ホルダーの外側・内側ともに抗菌仕様。2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。3.アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)。4.本体四隅は角丸加工を施し、お客様へ書類をお渡しする際に手に優しく安心。5.本体表面に「抗菌」マーク入り。
    材質本体:ポリプロピレン(抗菌剤配合)厚さ(mm)0.2色クリアーサイズA4外寸法(高さH×幅W)(mm)310×220
  • まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックゾーン パイロット

    まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックゾーン

    パイロット
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    お得な10本まとめ買いセットです。より集中へと誘うノック式フリクションボールノックZONE。同社従来品よりも”濃く・長く”書ける「プレミアムフリクションインキ」搭載です。ペン先のがたつきを抑制し、安定した筆記が可能です。ノック音を大幅にカットしたノック機構です。
    用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1全長(mm)150.15方式クリップスライドノック方式インク色ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン

    電気ポット用 内ぶたパッキン

    象印マホービン(30件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    電気ポット用の専用部品です。
  • P16NP103MAB15 VISHAY

    P16NP103MAB15

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P16NM103MAB15 VISHAY

    P16NM103MAB15

    VISHAY
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    ・ギガビット(10/100/1000Mbps)8ポート レイヤー2アンマネージスイッチ。・筐体が新しくなり、STP対応になりました。・騒音源となる冷却ファンが不要で放熱性能の高い金属筐体。本体も電源アダプターも長期3年保証。・ホームネットワーク、SOHO向け。ルーターのポートが足りない時の増設に最適。・LANケーブルのクロス/ストレートどちらでもポートに挿すだけで使える。・サイズ9,216バイトのジャンボフレームに対応し、データ転送が効率的に行える。手のひらサイズのコンパクト設計。・省電力設計:Energy Efficient Ethernet (802.3az),未使用ポートの電力カット,ケーブルが短いポートの電力カット。・802.1p QoS対応 - フレームの優先順位にもとづいてデータ転送。・3年保証
    仕様●MACテーブルサイズ:8K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:16Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 8.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.63 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS308スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド (日本語)材質筐体:金属ポート数8消費電力(W)3.04 (最大)/0.36 (スタンバイ)速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3x フロー制御、IEEE 802.1p QoS、IEEE 802.3 CSMA/CD、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (省電力イーサネット)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3711898
  • スイッチングハブ サンワサプライ

    スイッチングハブ

    サンワサプライ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。耐久性動作温度が-10~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC9V~55Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約100mm)。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が靜かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
    仕様MACアドレステーブル:4K、スイッチファブリック:16Gbps、AutoMDI/MDI-X :対応セット内容本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台、取扱説明書材質メタル色ブラック質量(g)約336規格VCCI Class Aポート数8ポート電源ターミナルブロック適合規格FCC Part 15 Class A、VCCI Class A、ICES-003、EN 50121-4、EN 55032、EN 61000-4-2(ESD)、EN 61000-4-3(Radiated RFI)、EN 61000-4-4(Burst)、EN 61000-4-5(Surge)、EN 61000-4-6(Induced RFI)、EN 61000-4-8(Magnetic field)、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)入力電圧(V)DC12~48(冗長電源)(※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×75×100構成ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8ポート準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.1p(QoS)、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet最大消費電力(W)5.55通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境使用時温度/-10~60℃、使用時湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時温度/-40~85℃、保管時湿度/5~95%(結露なきこと)防塵防水性能IP40ファン静音ファンレスフローコントロール制御有フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytesスイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)11.9リレー出力電源2系統入力時にON(※リレー出力に接続する装置は0.5A DC30V以下でご使用ください。)DINレール対応(35mm)MTBF(時間)3、093、836時間(25℃)/582、648時間(60℃)
  • 電源コード 象印マホービン

    電源コード

    象印マホービン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合本体CAN14(WA)、CHC10(AT)、CHC10(AX)、CHC10(HY)、CHC10(PG)、CHC10(WB)、CHC10(WN)、CHC10(YL)、CHC10(YT)、CHC10(ZM)、CHC10D(EJ)、CHC10D(ET)、CHC10D(EX)、CHC10E(GA)、CHC10Y(AG)、CHC10Y(BS)、CHCA10(AF)、CHCA10(PY)、CHCA10(WY)、CHCA10RD(FD)、CHCB10(PJ)、CHCB10(WY)、CHCC10(AB)、CHCC10(CA)、CHCD10(DB)、CHCD10(GA)、CHCD10(WA)、CHCE10(WG)、CHCN10(FG)、CHCN10(HK)、CHCP10P(EW)、CHCZ10MA(ER)、CHDK10M(HX)、CHDM10R(H )、CHDS10(HC)、CHDT10(XJ)、CWGK22#(RA)、CWGK22(CF)、CWGK22(RA)、CWGK22(RF)、CWGK22(RW)、CWGR22(FL)、CWGR22(FT)、CWGZ22(HH)、CWGZ22(PN)、EEQA30(WB)、EEQY30G(GH)、EVAA50(GA)、EVAS50(AA)、EVCA50(AA)、EVCB50(AA)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVG05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)
  • ネットワークアダプターカード/PCIe x4/4ポート/2.5G/マルチギガビットイーサネット/2.5GBASE-T/各種OS対応/LANカード/RJ45拡張 StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCIe x4/4ポート/2.5G/マルチギガビットイーサネット/2.5GBASE-T/各種OS対応/LANカード/RJ45拡張

    StarTech.com
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsクアッドポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×4接続。独立したイーサネットコントローラによる信頼性の高いパフォーマンスを実現。優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載。優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して理想的なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属
    ポート数4対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、VMware ESXi 7.0、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×120×167保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x4
  • PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター StarTech.com

    PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター

    StarTech.com
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード。互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカード。マルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    材質エンクロージャ:スチール色ブラック質量(g)73ポート数1電源バスパワー対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2
  • ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード

    StarTech.com
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
    用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高周波インバーター電源 日本電産テクノモータ

    高周波インバーター電源

    日本電産テクノモータ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷
    低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
    仕様電源ON・OFFスイッチ質量(kg)6.5コード長さ(m)3出力電圧(V)3相交流200~240V冷却方式冷却ファン出力周波数(Hz)400Hz入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz許容電圧変動±10%以下インバータ方式正弦波近似PWM方式
  • ネットワークアダプターカード/1ポート/2.5Gbps/PCIe x1/Intel I225-V/NBASE-T/PoE+/有線LANポート増設ボード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/1ポート/2.5Gbps/PCIe x1/Intel I225-V/NBASE-T/PoE+/有線LANポート増設ボード

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    2.5G PoEイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークコントローラーカード。パワーオーバーイーサネット(PoE)インジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)。コネクタータイプ:PCI Express 2.0×1。POE+準拠:48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを接続デバイスに供給するイーサネットNIC。IEEE 802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:リモート管理およびトラブルシューティングに対応するIntel vPro、OSの集中展開と更新に便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、リモートシステムのリモート起動を行うWoL、効率的なネットワーク管理を実現するVLANなど 。高品質設計:コントローラチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のLANカード。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカード。対応OS:Windows、Windows Server、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
    用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とするリモート機器への電源供給。デスクトップやサーバにマルチギガビット接続を追加ポート数1対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0出力電圧(V)48 VDC (PoE+)準拠規格IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、インターフェースRJ45 (PoE+)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16x54x119保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x1
  • PoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート) サンワサプライ

    PoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート)

    サンワサプライ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)。アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
    セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台材質筐体:メタル色ブラック出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30ポート数8ポートスイッチスイッチファブリック:16Gbps適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field)対応PoE対応有無:対応機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet最大消費電力(W)9.72通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)過電流保護対応保護サージ:6KV発熱量(KJ/h)972保管温度(℃)【環境条件】-40~85ファン仕様:静音ファンレスマグネット取付:無マウント19インチマウント取り付け:無伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T)フローコントロール制御無フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytes)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++アクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A, Alternative B最大パケット転送能力(Mpps)11.9リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃)逆極性保護電源:対応湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
  • 高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ

    高周波インバータ電源

    日本電産テクノモータ
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。 ソフトスタート機能付です。 瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
    質量(kg)12制御方式正弦波PWM方式出力電圧(V)3相交流200~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222冷却方式冷却ファン出力周波数(Hz)400Hz入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz許容電圧変動±10%以下インバータ方式正弦波近似PWM方式
  • ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/10GbE/マルチギガビットイーサネット/10GBASE-T & NBASE-T StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/10GbE/マルチギガビットイーサネット/10GBASE-T & NBASE-T

    StarTech.com
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    デュアルポート10Gイーサネットカード:Marvell製専用チップを搭載した高性能PCIe 10Gbpsデュアルポートネットワークカード。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。信頼性の高いパフォーマンスを実現する独立したイーサネット・コントローラ。効率的な運用管理:PXEブートによる高速化/アップデート。16Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減。WoLを用いた遠隔起動。VLANサポートによる効率的なネットワーク管理。マルチギガビット接続:オートネゴシエーションに対応するネットワークインターフェースカード。Cat5eケーブルで2.5/5Gbps、Cat6/6aでは10Gbpsの通信速度に対応。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBなどの機能を備えたNICカード。PVPおよびAVBはmacOSのみ対応。優れた互換性:Windows、Windows Server、Linuxに対応したPC用ネットワークカード。6速のネットワークスピードに対応。標準プロファイル用ブラケットを装備し、スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットを同梱。柔軟な互換性を提供
    ポート数2対応OSWindows 8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、Linux 3.10.x以降(LTS バージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE P802.3az 省電力型イーサネット (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、Wake-on-LAN (WoL)、PCI Express バージョン 3.0インターフェースRJ45寸法(横×縦×厚さ)(mm)145×65×20付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)、プロミスキャスモードデータ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×4
  • ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/2.5Gbps/30W 802.3at PoE/Windows & Linux/PCIe ギガビットイーサネット NIC/RJ45 増設 有線LAN 給電 StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/2.5Gbps/30W 802.3at PoE/Windows & Linux/PCIe ギガビットイーサネット NIC/RJ45 増設 有線LAN 給電

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    PoE対応2.5Gネットワークカード:CAT5e以降のケーブルで2.5Gbpsのネットワークスピードと30W PoEを実現(PSE)。PoEインジェクターを使用せずに、既存の銅線ケーブルの有効活用が可能。POE+準拠:接続されたデバイスに48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを供給。IEEE 802.3af (PoE) および802.3at (PoE+) に対応し、アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスに電力を供給できるPCI Express x1接続 ギガビットイーサネットカード。マルチギガビット接続:2.5GBASE-T(802.3bz)をサポートし、接続されたデバイスにできるだけ速い速度で接続させるオートネゴシエート機能を搭載。遠隔地からホストコンピュータの起動が可能なWake-on-LANやRealWoWに対応するイーサネット給電対応有線LANカード。汎用性の高いNICアダプターカード:WindowsとLinuxに対応。可変速度オプション機能を搭載し、スモールフォームファクタ(SFF)用ロープロファイル対応ブラケットを同梱。新旧デバイスとPoE NIC の互換性を確保
    用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とする遠隔デバイスに電力を供給ポート数1対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2019/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降(LTS バージョンのみ)準拠規格IEEE802.3at Power over Ethernet (25 W)、IEEE802.3af Power over Ethernet (15 W)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE802.1Q (VLAN tagging)、Wake-on-LAN (WOL)、PCI Express Version 2.1インターフェースRJ45寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×63×15付加機能フロー制御、オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×1
  • ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード

    StarTech.com
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップ搭載。デスクトップ/サーバーに高速イーサネットポートを2口増設できるLANカード。2.5G/5Gのデータ転送速度で、既存のCat5eケーブルインフラをそのまま活かしながら、コストを抑えてマルチギガビット性能を実現。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター。ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品幅:85.5 mm●製品長さ:121 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:58.8 g●付属品:1 - ロープロファイルブラケット、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード StarTech.com

    3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード

    StarTech.com
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    USB 3.0(x3)とギガビットイーサネット(x1)を一枚のカードに統合し、PCIeスロットの空きを確保。標準およびローププロファイルのコンピュータ両方に設置できるデュアルプロファイル設計。USB 1.x/2.0との下位互換性あり。既存デバイスを接続しアップグレードコストを回避。ポート1口につき、900mAを提供するSATA電源で電力消費が多いUSB機器にも対応。PCI Express 2.0 仕様準拠のPCIe x1インターフェイス。Wake-On-LAN、省電力型イーサネット、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先エンコーディングに対応
    用途タブレット、スマートフォン、外付けハードドライブ、プリンタその他のUSBベースの機器をコンピュータに接続。自作PC、コンピュータのアップグレードで拡張性の高い接続オプションを実装。オンボードUSB 3.0/RJ45ポートのアップグレードまたは交換仕様【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【オートMDIX】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】RJ-45、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【オートニゴシエーション】あり、【内部ポート】SATAパワー(15ピン)ポート数3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIExpressx1時間【MTBF】1920042時間インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、USB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720201、Realtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン)USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AB

    TDK
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量10μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • イーサネットスイッチ/アンマネージド/5ポート/産業用/100/1000Mbps ギガビット/DINレール・壁面取付/-40~+75度/9~60V DC/IP30準拠ケース StarTech.com

    イーサネットスイッチ/アンマネージド/5ポート/産業用/100/1000Mbps ギガビット/DINレール・壁面取付/-40~+75度/9~60V DC/IP30準拠ケース

    StarTech.com
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    アンマネージド設計の5ポート ギガビットイーサネットスイッチ:シンプルなプラグアンドプレイ設定でネットワーク接続を拡張できるネットワークスイッチ。10/100/1000Mbps対応RJ45ポートを5基搭載。オートネゴシエーション機能、レベル4 ESD保護機能搭載。3ピン端子ブロック電源入力(9-60V DC)。静音性に優れたファンレス設計。TAA準拠で、官公庁や企業ネットワーク環境への導入に適した仕様。過酷な環境向けに設計:過電流保護機能を備え、オートネゴシエーションに対応したIP30等級のアンマネージド産業用イーサネットスイッチ。堅牢な金属製筐体は-40℃~75℃の広い動作温度範囲に対応。強化されたネットワークパフォーマンス:スイッチング容量10Gbps。パケットオーバーヘッドを軽減する9Kジャンボフレーム対応。QoS(Quality of Service)およびBSP(Broadcast Storm Protection)機能によりネットワーク性能を向上。各RJ45ポート前面にリンク/アクティビティLEDを搭載。多彩な取り付けオプション:コンパクトな筐体設計により、作業台の上または下など限られたスペースにも設置可能。付属の取り付けタブまたはDINレール取付キットを使用して、壁面またはDINレールへの取り付けに対応。産業用途:装置の信頼性が求められる産業環境や集中制御ステーションなど、要求の厳しい環境向けに設計。コンパクトな筐体により、産業オートメーションおよびIP監視システムに適したソリューション
    用途ネットワークの利用可能なポート数を拡張。小規模オフィスやホームオフィスで、コンピューター、プリンターなどのネットワーク機器を接続仕様●搭載コネクタ:5x RJ-45、1x ターミナルブロック(3線式)●対応OS:OSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要●ポート数:5●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●対応規格:IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T、IEEE 802.1p(QoS)、IEEE 802.3x(全二重)●最大データ転送速度:1 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:非対応●スイッチングアーキテクチャ:ストア・アンド・フォワード方式●MTBF[平均故障間隔]:556710時間●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:3ピン ターミナルブロック、DINレール取り付け金具セット、マウントイヤーキット、クイックスタートガイド●電力供給方法:ターミナルブロック●入力電圧:9~60 VDC●プラグタイプ:ターミナルブロック(3線式)●材質:メタル●色:ブラック●製品質量:222 g●製品幅:60 mm●製品長さ:101 mm●製品高さ:26 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード

    StarTech.com
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    1ポート 2.5G イーサネットカード:Intel I225-Vチップ搭載の高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を活用可能。NBASE-T(802.3bz)対応、PCI Express 2.0×1準拠。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。WoLを利用したリモートシステム起動。効率的なネットワーク管理のためのVLAN対応。高品質構造:コントローラーチップを理想的なパフォーマンスを維持するための内蔵ヒートシンクを搭載。リンク状態や速度を示すLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを備え、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T 可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linuxに対応するマルチギガビットPCネットワークインターフェースカード。ハードウェアとの互換性を確保するロープロファイルブラケット付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途大容量ファイル転送、ビデオストリーミング、リアルタイムコンピューティングに対応した、高速データ転送機能をデスクトップに追加。企業内ネットワークの効率を向上するため、2.5Gbpsイーサネットにアップグレード仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●接続ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:121mm●製品幅:89mm●製品高さ:15mm●製品質量:36g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ

    スリーピース
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • ネットワークアダプターカード/1ポート/M.2 Type 2280 B+M Key/Intel I225-V/2.5Gマルチギガビット/NBASE-T 802.3bz/PCIe LANイーサネット 拡張 増設 StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/1ポート/M.2 Type 2280 B+M Key/Intel I225-V/2.5Gマルチギガビット/NBASE-T 802.3bz/PCIe LANイーサネット 拡張 増設

    StarTech.com
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    1ポート2.5GbE M.2ネットワークカード:Intel I225-Vチップ搭載高性能M.2イーサネット2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応で、NBASE-T(802.3bz)規格に準拠。PCI Express M2 2280 BまたはM Keyに対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラをそのまま利用可能。M.2インターフェース:M.2 Type2280を採用し、PCIe拡張スロット非搭載またはスロットが既に使用されているパソコンのアップグレードに理想的。PC背面の標準/ロープロファイルブラケットまでイーサネットポートを引き出せる60cm Cat6ケーブルアダプター(オス-メス)付属。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5/1Gbpsおよび100/10Mbps)に対応し、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用ネットワークインターフェイスカード。B KeyまたはM Key M.2 PCIe Gen 2 スロット互換。Windows、Linuxに対応。標準/ロープロファイルブラケット付属。IT管理機能:Intel vProによるリモート管理およびトラブルシューティング、PXEブートによるスピーディーな展開・更新、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるシステムのリモートブート、VLANサポートによる効率的なネットワーク管理に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●コネクタタイプ:1 - M.2 (B+M-Key, PCIe)●接続ポート数:1 - RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●ホスト側インターフェース:M.2、M.2 PCIe●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express バージョン 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●電力供給方法:バスパワー●色:レッド●製品高さ:15mm●製品幅:80mm●製品長さ:22mm●製品質量:15g●付属品:CAT6ケーブルアダプター、標準プロファイルブラケット、ロープロファイルブラケット、M3×2ねじ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークアダプターカード/4ポート ギガビット LAN/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel I350-AM4 /LANトランス搭載/サーバーネットワークカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/4ポート ギガビット LAN/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel I350-AM4 /LANトランス搭載/サーバーネットワークカード

    StarTech.com
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    OCP 3.0 ネットワークカード:1Gbps対応ネットワークインターフェースカード(4口のRJ45 イーサネットポート搭載)。Intel I350-AM4 Ethernetコントローラー採用。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)で最大100mの伝送距離に対応。PCI Express 3.0準拠、EEE対応。仮想化からクラウドコンピューティングに至るまで、さまざまなシーンに理想的。OCPインターフェース:サーバー用に開発されたOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ対応機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化。互換性:LANアダプターはSFF 4C+に対応。自動交渉による可変速度オプション(10/100/1000 Mbps)。取り外し可能なプルタブブラケット。NICはWindows Server、VMware、Linuxに対応。シングルルートI/O仮想化(SR-IOV)に対応。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートによる集中管理型のOS展開とアップデート、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッド削減、WoLを利用したリモートシステム起動、効率的なネットワーク管理のためのVLANに対応。構築品質:ネットワークチップを低温に保つ内蔵ヒートシンク、リンクステータス/速度表示用のLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを搭載。Cat5eケーブルでも最大100mの安定した通信を実現
    仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:4x RJ-45●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 11/10、VMware ESXi 7.x、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.3x (Flow Contol)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 8021AX (Link Aggregation)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、PCI Express Version 3.0●最大データ転送速度:1Gbps●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:SR-IOVサポート●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐40℃~70℃●湿度:5%~90% R●消費電力:平均 4.65W、最大 5.2W●色:シルバー&グリーン●製品長さ:85mm●製品幅:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:100gH●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクトップパネル(クロス) HN型 フアナ Huana ナイキ

    デスクトップパネル(クロス) HN型 フアナ Huana

    ナイキ
    ¥39,980税込¥43,978
    1枚
    5日以内出荷から41日以内出荷
    両面共にマグネットが使用できます。
    用途事務用材質パネル:クロスタイプ高さ(mm)350奥行(mm)26マグネット使用可能パネルクロスタイプ
  • PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。消費電力は最大約2.5Wと低く抑えられており、発熱にも配慮した設計のため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。LED 点灯(緑):10Gbpsリンク時。Link 点灯(橙):100M/1000M/2.5G/5Gbpsリンク時。消灯:切断時。LED 点滅(緑):通信時。Act 消灯:切断時
    付属品本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式仕様【搭載チップ】Realtek RTL8127AT質量(g)約 35(ブラケット除く)外形寸法(mm)88×67(ブラケット除く)規格【取得承認】VCCI ClassB消費電力(W)最大約 2.5適合規格【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3az、IEEE 802.1ad Double VLAN、IEEE 802.3x flow control対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux Kernel 6.15までインターフェースPCI Express 3.0×2動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%以下(結露なきこと)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~90%以下(結露なきこと)ジャンボフレーム16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重/半二重)1000Mbps(全二重)2.5Gbps(全二重)5Gbps(全二重)10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
  • ES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品 FXC

    ES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品

    FXC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
    仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1p、IEEE802.1Q。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x8ポート。データの送受信:全二重/半二重。アクセス方式:CSMA/CD。スイッチング転送方式:Store and forward。適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3 以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:カテゴリ5 以上(UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:カテゴリ5e 以上(UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。コネクタ形状:RJ-45型 8極コネクタ。コンソールポート:D-sub9ピン:ポートレート:115、200bps、8、1、N。リセットボタン:電源ON時:本体リセット動作 20秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)。伝送速度(理論値):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10/100/1000Mbps適合スイッチング能力(pps):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:1、488、100/148、810/14、881pps。最大フレームサイズ:ジャンボフレームサイズ:9600バイト。スループット:11、9Mpps(64byte)。スイッチファブリック:16Gbps。フレームバッファ:容量:512Kbyte。アドレステーブル:MACアドレス最大登録数:8K。機能各種機能:Auto Negotiation(自動認識)、ポート固定設定/フローコントロール、ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、ストームコントロール機能(Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、帯域制御、ポートトランク、ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)QoS(ポートプライオリティ、DSCP、 802.1P)、マルチキャスト(IGMP Snooping v1/v2)、パワーセービング(リンク断時)、ループ検知遮断機能、RSTP/STP、Jumboframe(9.6K)商品タイプスイッチングハブ
  • Nexperia Pチャンネル パワーMOSFET nexperia

    Nexperia Pチャンネル パワーMOSFET

    nexperia
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムハイドロチャックアダプター DIN 69893-1 A AB019-H ワルター

    スリムハイドロチャックアダプター DIN 69893-1 A AB019-H

    ワルター
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARM Series(ARM11AB1) SMC

    ARM Series(ARM11AB1)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面
  • QNAP 10GbEスイッチ QNAP

    QNAP 10GbEスイッチ

    QNAP
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP QSW-M7308R-4X ハーフ幅ラックマウント型100GbEマネージドスイッチ。QSW-M7308R-4X は、4つの100GbE QSFP28と8つの25GbE SFP28 ポートを備えた100GbE L2 マネージドスイッチです。QSW-M7308R-4X は、サーバールームの100G/25G サーバーやNASにアップリンクしたり、100G/25Gスイッチに接続して、高速ストレージ、ビデオ編集、仮想化、AIアプリケーションを高速化できます。手頃な価格と省スペース設計を特長としたQSW-M7308R-4X は、超高速ネットワーク伝送およびストレージソリューションを構築するために、ビジネスの超高速基幹ネットワークインフラへの素早いアップグレードを実現します。QSW-M7308R-4X は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
    仕様●100GbE QSFP28:4●25GbE SFP28:8●電源装置の説明:Internal Power supply unit●MACアドレステーブル:32K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:600Gbpsセット内容QSW-M7308R-4X, Power Cord, Rackmount kit, Foot pads, Screw, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):2.63(正味):1.78タイプ管理:Webマネージド規格認定:CE、FCC、VCCI、BSMIポート数12スイッチ1200Gbps適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×248.8最大消費電力(W)100相対湿度5%~95% 非結露LEDインジケーター:Per Port: Speed/Link/Activity、Per System: Power/Status/Locater入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:Webジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応ポート管理:1 x 1GbE RJ45動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールRJ45ボタン仕様リセットボタン
  • QNAP 10GbEスイッチ QNAP

    QNAP 10GbEスイッチ

    QNAP
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    欠品中
    QNAP QSW-M3216R-8S8T ハーフワイドラックマウント16ポート10GbE Layer 2 ウェブ・マネージドスイッチ。リーズナブルな価格で、10GbEポートをより小さなスペースに増設。QNAP QSW-M3216R-8S8T は、8つの10GbE SFP+ ファイバーポートと8つの10GbE RJ45ポートを備えた、ハーフワイドラックマウント・L2マネージドスイッチです。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能を備えたQSW-M3216R-8S8Tは、高速ネットワーク環境に柔軟に導入でき、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3216R-8S8T は、スペースを取らずに作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3216R-8S8T は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
    仕様●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●10GbE BASE-T (RJ45):8●10GbE SFP+:8●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unitセット内容QSW-M3216R-8S8T、Power Cord、Rackmount kit、Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):2.23(正味):1.52タイプ管理:Webマネージドポート数16スイッチ320Gbps適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5最大消費電力(W)80相対湿度5%~95% 非結露保証期間2 年LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:Webジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMIポート管理:1 x 1GbE RJ45動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールRJ45ボタン仕様リセットボタン
  • QNAP 10GbEスイッチ QNAP

    QNAP 10GbEスイッチ

    QNAP
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP QSW-M3212R-8S4T SMB/SOHO高速ネットワーク用ハーフワイドラックマウント・フル10GbE L2マネージドスイッチ。QSW-M3212R-8S4Tは、8つの10GbE SFP+ ポートと4つの10GbE RJ45ポートを備えたハーフワイドラックマウントマネージドスイッチです。様々なインタフェースを持つ10GbEネットワークデバイスを接続するための増設ポートを、リーズナブルな価格でSMBおよびSOHOユーザーに提供します。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能をサポートするQSW-M3212R-8S4Tは、高速ネットワーク環境での柔軟な導入を可能にし、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3212R-8S4T は、スペースを取ることなく作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3212R-8S4Tは台湾製 (MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
    仕様●10GbE BASE-T (RJ45):4●10GbE SFP+:8●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit質量(kg)(総):2.19(正味):1.48タイプ管理:Webマネージドポート数12スイッチ320Gbps適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5最大消費電力(W)80相対湿度5%~95% 非結露保証期間2 年LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:Webジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMIポート管理:1 x 1GbE RJ45動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールRJ45ボタン仕様リセットボタン
  • モータP10AB4Kプーリ右 パトライト(PATLITE)

    モータP10AB4Kプーリ右

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    92日以内出荷