カテゴリ
- 自動車純正部品(483)
- 制御機器(317)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- 切削工具(87)
- バイク純正部品(86)
- トラック用品・パーツ(47)
- 自動車補修部品(44)
- オフィス家具(37)
- メカニカル部品(32)
- 測定用品(31)
- 学童・教育用品(30)
- 農業機械(30)
- バイク部品(25)
- 研磨材(24)
- 科学研究・開発用品(22)
- 安全標識(21)
- 機構部品(19)
- 安全用品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 物流用品(16)
- 電気材料(14)
- 安全保護具(14)
- 作業工具(14)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 空圧工具(9)
- 介護用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 家電(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- カー用品(7)
- 厨房用品(6)
- 事務用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 医療(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 溶接用品(4)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(4)
- 建築金物(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 救急・衛生(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- スバル(332)
- MAZDA(マツダ)(154)
- ホンダ(74)
- SMC(55)
- 雅(44)
- 音羽電機工業(41)
- CKD(37)
- イスカル(28)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- 内田洋行(24)
- BIG DAISHOWA(22)
- テンパール工業(22)
- 三菱電機(21)
- エスコ(20)
- フエニックス・コンタクト(19)
- 日東工業(18)
- 富士電機(16)
- DANNO(ダンノ)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- ブランドをもっと見る
「ka-10」の検索結果

コウカクキリナシチツプ N-KA-10-R
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格N-KA-10-R部品名称コウカクキリナシチツプ N-KA-10-R図解NoBSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.52、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.43、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.52、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.52、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.43、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置3連 部品_No.43、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G6仕様部品_No.52、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.43、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.52、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.43、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置3連部品_No.43、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.52など
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
精密ブロックA型 鋳鉄製
(54件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
カラビナ 鉄O型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7751材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ファミリークリーナー
アイセン¥139税込¥1531個当日出荷洗剤含み、泡立ちのよい、丈夫でコシのあるソフトなスポンジクリーナーです。プラスチック・漆器等のキズつきやすいものを洗うのに最適です。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)150×80×45使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
カラビナ 鉄ダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7761材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンO型環なし
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7752材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)148タイプ環なし寸法L(mm)56寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.32ロック機能なし
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000
ツボサン¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
Amacho 英字刻印セット
尼崎彫刻工業(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から9日以内出荷セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
カラビナ ステンダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7762材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
カラビナKA102
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷鉄製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で許容荷重(kg)130材質(本体)鉄質量(g)130種類カラビナ表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
カラビナ 鉄カラーマーク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7763材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
兼用ホルダー
タカギ¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷簡単水やりシステムの接続アイテムです。9mm水やりホース、4mm水やりホース、点滴チューブを土に固定する時にお使いいただけるアイテムです。トラスコ品番758-2463質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×40×187
アクリル板(ホビー材)
光(3件のレビュー)¥268~税込¥295~1枚当日出荷から3日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です厚さ(mm)2
安全靴用踏抜き防止中敷
ノサックス(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足当日出荷高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能仕様ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷材質ポリエステル繊維
カラビナ 鉄KA102
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7765材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンKA102
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7767材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ-寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
...