カテゴリ
- 溶接用品(40)
- 制御機器(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- バイク部品(12)
- 農業機械(12)
- 自動車補修部品(8)
- 測定用品(7)
- 切削工具(6)
- 物流用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 梱包用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日酸TANAKA(40)
- エスコ(19)
- 三菱(7)
- CKD(6)
- 日恵製作所(5)
- アズワン(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- 富士電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サンポール(3)
- ワルター(3)
- Vesrah(3)
- brembo(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- コンドーテック(2)
- TRUSCO(2)
- 八光電機(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ab-11」の検索結果

2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2![カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070493-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]
TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
アルミパンチング板 PAシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥649税込¥7141枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。![カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290515-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン法規制RoHS2修正規制適合![カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072356-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]
TOYOX(トヨックス)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
アシストベルト
中旺ヘルス¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から7日以内出荷腰と背中の負担をダブルでアシストし、負担を軽減します。2重式サポートベルト付きで骨盤をしっかりと固定します。高い通気性で快適に過ごせます。
エアブラシメンテナンスキット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,198税込¥1,3181セット(11本)当日出荷セット内容【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本質量(g)20先端形状【ニードル】かまぼこ型太さ(Φmm)【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5ニードル(mm)Φ1.4
充電マルノコ用 木工刃
ハウスビーエム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材特に木材、一般合板、石膏ボード使用電動機充電式マルノコ
テイコブX型入浴用介助ベルト
幸和製作所¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷両足と腰の3点でしっかり固定できます。材質本体:表面:ポリエステル、裏面:綿、持ち手ベルト:ポリプロピレン、バックル:POM質量(g)470適合サイズ(cm)胴囲:80~100(腰骨付近を目安)、大腿囲:約50~65(太腿の付け根付近を目安)
精密アングルブロックセット
VERTEX(バーテックス)¥149,800税込¥164,7801式翌々日出荷材質SK2寸法(mm)(トッププレート)94×30、(ベースプレート)94×30質量(kg)7.1種類(トッププレート)1°、2°、3°、4°(ベースプレート)5°、10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°硬度HRC55~58精度(角度)±20秒
ボールバルブ 1MXH7
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/8(PT1/8)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)7
AVボード ボックスタイプ
アイリスオーヤマ¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で4段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納の背面はコード逃し付きで、配線もきれいにまとめられます。お客様組み立てとなります材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)12.3幅(cm)約109.5耐荷重(kg)天板:40、底板:15、可動棚板:5、全体:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約109.5×約29.6×約31.1
Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591個翌々日出荷壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。付属品ビス穴径(Φmm)約4線径(Φmm)約5
管用平行ネジプラグゲージ PF
測範社¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から51日以内出荷管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
高純度アルミナ乳棒
アズワン¥17,500税込¥19,2501個当日出荷から10日以内出荷ダイアモンドに次ぐ硬度を持ち、コンタミネーション混入を防ぎます。硬度【ビッカーズ】HV1450比重【真】3.9化学組成Al2O3/99.7%以上
バリカン
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥9,580税込¥10,5381台3日以内出荷●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅110mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバー付きです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(110mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA質量(kg)0.8電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番AB-1120刈込み幅(mm)110電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])1250ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式
収納保管庫
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から翌日出荷タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー/手袋キャスターあり有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし鍵150種類バックパネル用鍵アジャスターあり
ダブルサルカン AB
大洋製器工業¥349,800~税込¥384,780~1個3日以内出荷重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます用途荷役作業。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷ポケット形テストインジケータ用測定子適合機種TI-112HX、TI-112HLX、TI-152HX、TI-412HX、TI-512HX、TI-212HX、TI-112HRX、TI-312HXRoHS指令(10物質対応)対応
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台当日出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型
八光電機¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
イオン強度調整剤 TISAB-11 500mL
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷容量(mL)500摘要F-2021用 金属イオン(鉄、アルミ等)が共存する試料用
105x260mm カッターナイフケース
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷エスコ品番EA925AB-11材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC寸法(mm)105×260ベルト通し幅(mm)65








![カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070493-250401-02.jpg)



![カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290515-250401-02.jpg)

![カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072356-250401-02.jpg)



















![[EA917AB-18,-23用]交換用蛇口 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50420362-170331-02.jpg)






![[EA121AB-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509077-260625-02.jpg)