カテゴリ
- 制御機器(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALLEGRO MICRO SYSTEMS(1)
- Allegro Microsystems(1)
- CKD(5)
- INFINEON(2)
- KSフィルター(1)
- LITTELFUSE(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- SMC(12)
- STMicro(8)
- TOTO(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- VISHAY(2)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(2)
- エスコ(2)
- エバーロイ(1)
- コンドーテック(1)
- サカタ製作所(4)
- サンドビック(2)
- 住友重機械工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)
エバーロイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200取付サイズR1/4
押ボタンスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)動作方式モメンタリ照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
TORXドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,420税込¥2,6621本翌日出荷六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
900x1500mm ホールモップ
エスコ¥9,600税込¥10,5601個翌日出荷油性吸着剤使用エスコ品番EA928AB-25A材質糸:綿・スフ混、柄:スチール全長(mm)1500ヘッド幅(mm)900モップ寸法(mm)1120×360繰り返し・詰め替え対応
押しボタンスイッチ 0.4 VA @ 28 V ac/dc モーメンタリ PCB 双極双投 DPDT
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥689税込¥7581個13日以内出荷仕様●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:0.4 VA @ 28 V ac/dc●動作温度 Max:+85℃アズワン品番67-0357-78
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB
STMicro(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷仕様定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 260Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738
TOTO(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
STマイクロ, トライアック, 25A, 3-Pin TO-220AB
STMicro¥22,980税込¥25,2781セット(50個)8日以内出荷仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大ゲートトリガー電流 : 50mA●サージ電流レーティング : 260A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 800V●最大保持電流 : 50mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Fagor Electronica トライアック 800V 25A 3-Pin TO-220AB
Fagor Electronica¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか8日以内出荷仕様高整流トライアック、Fagor. Fagorの高整流3象限トライアック製品です。 高い整流レートに遭遇するモータ負荷や誘導性負荷に適しています。 この製品により、多くの分野でスナバ回路が不要になります。長さ(mm)10.24幅(mm)4.62寸法(mm)10.24×4.62×15.68高さ(mm)15.68電圧(V)【繰返しピーク逆方向】800、【最大ゲートトリガー】1.3定格電流(A)【平均オン】25ピン数(ピン)3保持電流(A)【最大】75m動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装方法スルーホールパッケージTO-220AB最大電流(mA)【ゲートトリガー】50
STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TO-220AB
STMicro¥999~税込¥1,099~1袋(2個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチロックナットレンチ 26×30
(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43販売区分業務用
Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 25 A スルーホール パッケージTO-220AB
INFINEON¥19,980税込¥21,9781セット(50個)8日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 25 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
INFINEON¥939税込¥1,0331袋(2個)8日以内出荷デジタルオーディオMOSFET、Infineon. クラスDアンプは、短期間で業務用及び家庭用のオーディオ / ビデオシステム向けに推奨されるソリューションとなっています。 Infineonは、高効率クラスDアンプ設計を簡素化する充実した製品ラインアップを揃えています。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 73 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 14 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 10.67mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のコアABです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、コアB
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)
SMC¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
アステロ レバーシブルモーター
住友重機械工業¥19,100税込¥21,0101台3日以内出荷から62日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-75Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具
サカタ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個ほか5日以内出荷から32日以内出荷用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
STマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220AB
STMicro¥6,298税込¥6,9281セット(50個)8日以内出荷定格平均オン電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 25mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 38A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 15mA。寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.15mm。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 9.15mm。動作温度 Max = +125 ℃V。トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 8-Pin SOIC ホール効果センサ ACS711KLCTR-25AB-T
Allegro Microsystems¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%センサータイプホール効果センサピン数(ピン)8マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
WeEn Semiconductors Co., Ltd トライアック
WeEn Semiconductors Co., Ltd¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 15A, 600V, シングル,エレメント数 1 TO-252AA, 3 + Tab-Pin
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングルA。実装タイプ = 表面実装。最大逆電圧 = 600V。パッケージタイプ = TO-252AA。ピン数 = 3 + Tab。最大ダイオードキャパシタンス = 11pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 6.73mm。幅 = 6.22mm。高さ = 2.26mm。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.26mm。最先端の超低 VF 、ソフトスイッチング超高速整流器。不連続(クリティカル)モード( DCM )力率補正( PFC )向けに最適化されています。最小限の導電損失、最適化された保存電荷、及び低回復電流により、スイッチング素子やスナバーのスイッチング損失を最小限に抑え、過損失を低減します。超高速リカバリ時間、超低 VF 、ソフトリカバリ 最大動作温度: 175 ℃ PFC DCM 動作用 用途: 最先端の超低 VF 、ソフトスイッチング超高速整流器で、不連続(クリティカル)モード( DCM )力率補正( PFC )向けに最適化されています。導電損失を最小化し、保存電荷を最適化し、回復電流を低く抑えて、スイッチング素子やスナバーのスイッチング損失を最小限に抑えて、過損失を低減します。また、電源及びその他の電力スイッチング用途の還流ダイオードとして使用することもできます。 未定義RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 15A, 600V, シングル,エレメント数 1 TO-252AA, 3 + Tab-Pin
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷最大順方向電流 = 15A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 600V。パッケージタイプ = TO-252AA。ピン数 = 3 + Tab。最大ダイオードキャパシタンス = 11pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 6.73mm。幅 = 6.22mm。高さ = 2.26mm。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.26mm。最先端の超低 VF 、ソフトスイッチング超高速整流器。不連続(クリティカル)モード( DCM )力率補正( PFC )向けに最適化されています。最小限の導電損失、最適化された保存電荷、及び低回復電流により、スイッチング素子やスナバーのスイッチング損失を最小限に抑え、過損失を低減します。超高速リカバリ時間、超低 VF 、ソフトリカバリ 最大動作温度: 175 ℃ PFC DCM 動作用 用途: 最先端の超低 VF 、ソフトスイッチング超高速整流器で、不連続(クリティカル)モード( DCM )力率補正( PFC )向けに最適化されています。導電損失を最小化し、保存電荷を最適化し、回復電流を低く抑えて、スイッチング素子やスナバーのスイッチング損失を最小限に抑えて、過損失を低減します。また、電源及びその他の電力スイッチング用途の還流ダイオードとして使用することもできます。 未定義RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら