Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 15A, 600V, シングル,エレメント数 1 TO-252AA, 3 + Tab-Pin

Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 15A, 600V, シングル,エレメント数 1 TO-252AA, 3 + Tab-Pin - VISHAY

ダイオード構成 = シングルA
実装タイプ = 表面実装
最大逆電圧 = 600V
パッケージタイプ = TO-252AA
ピン数 = 3 + Tab
最大ダイオードキャパシタンス = 11pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 6.73mm
幅 = 6.22mm
高さ = 2.26mm
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.26mm
最先端の超低 VF 、ソフトスイッチング超高速整流器。不連続(クリティカル)モード( DCM )力率補正( PFC )向けに最適化されています。最小限の導電損失、最適化された保存電荷、及び低回復電流により、スイッチング素子やスナバーのスイッチング損失を最小限に抑え、過損失を低減します。超高速リカバリ時間、超低 VF 、ソフトリカバリ 最大動作温度: 175 ℃ PFC DCM 動作用 用途: 最先端の超低 VF 、ソフトスイッチング超高速整流器で、不連続(クリティカル)モード( DCM )力率補正( PFC )向けに最適化されています。導電損失を最小化し、保存電荷を最適化し、回復電流を低く抑えて、スイッチング素子やスナバーのスイッチング損失を最小限に抑えて、過損失を低減します。また、電源及びその他の電力スイッチング用途の還流ダイオードとして使用することもできます。 未定義

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81576077VS-15EWL06FN-M3
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする