カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ab-300w」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
L Series(LEY25DAB) SMCL Series(LEY25DAB)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25ABSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAB)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
L300W-AB-50K用電源ケーブル(調光なし) 日動工業L300W-AB-50K用電源ケーブル(調光なし)日動工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用
【レンタル】ディスクバルーン300W(ガード付)三脚セット L300WG-AB-DIM グリーンクロス【レンタル】ディスクバルーン300W(ガード付)三脚セット L300WG-AB-DIMグリーンクロス
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷
屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、調光式作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ。電源装置が内蔵になりました。電線の長さは4m、コード先端はポッキンプラグです。三脚がセットになっています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)8消費電力(W)10~344番号NETIS登録:KK-190026-A保護等級IP65本体サイズ(mm)H346×W410×D390サイズ(mm)三脚:H1390~2820(手動ウィンチ)関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)入力電源(V)100定格光束(Lm)28500サービス分類レンタル
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ディスクバルーン 調光式 日動工業ディスクバルーン 調光式日動工業
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
調光式です。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2トラスコ品番595-0549幅(mm)410高さ(mm)346奥行(mm)368電圧(V)100消費電力(W)13.8~322コード長さ(m)4.5光源色昼白色LED寿命(時間)60000明るさ(Lm)41500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 486V, SMCJ300CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 486V, SMCJ300CALITTELFUSE
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 486V最小ブレークダウン電圧 = 335V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 300Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 3.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 単方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(10個)ほか
7日以内出荷