53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ
RoHS
ABタイの標準品で、屋内でご使用できる乳白色の結束バンドです。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者や被結束物に負荷がかからないなめらかな面加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)アルミニウム
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W)8.5 仕様LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、調光範囲(100~約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.6 高さ(mm)120 奥行(mm)75 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)22.3 光束(Lm)190 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17) 材質ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×122 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 光束(Lm)350 アズワン品番64-9316-75 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷

消費電力(W)8.5 仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)27.6 光束(Lm)235 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)8.5 仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 材質木製(ウォームウッド色) 質量(kg)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)27.6 光束(Lm)235 アズワン品番64-9316-73 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

消費電力(W)8.5 仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 材質木製(ナチュラルウッド色) 質量(kg)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)27.6 光束(Lm)235 アズワン品番64-9316-72 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷


消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17) 材質鋼(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×125 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.5 光束(Lm)205 アズワン品番64-9316-76 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,798 税込9,678
7日以内出荷



1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)



マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB3 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

1箱(5枚)
13,980 税込15,378
18日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
1袋(10個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT50) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-0080。販売備考:NA01-R1-38XB相当。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:リヤデッキハードトップフック 1個。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.026。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1個。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-301526
質量(kg)0.026 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプリヤデッキハードトップフック 1個 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-301526
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷


※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミネックスメタル18-8 金ざる(引掛リング付)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

杉本刃物中華庖丁
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮魚専用プラスチック調理台(ボード入り厚40mm)+鮮魚用替まな板(厚10mm)との組合わせです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はがせるから、いつでも清潔。調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:750×380mm●厚さ:51mm●層の厚さ・枚数:3mm×17●はがせる回数:15回●耐熱温度:80℃●カラー:ブルー●コード番号:AB7392 アズワン品番67-2459-99
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

はがせるから、いつでも清潔。調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)