カテゴリ

  • バイク部品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 制御機器(44)
  • 自動車補修部品(33)
  • オフィス家具(27)
  • 作業服(27)
  • 建材・エクステリア(23)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 測定用品(12)
  • 物流用品(11)
  • カー用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 切削工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-7」の検索結果

480件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    ナイロンクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • アクリボックス アクリサンデー

    アクリボックス

    アクリサンデー(9件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
    用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)3
  • フィギュアステージ ライトアップベース AB7タイプ LEDライト台座セット JTT

    フィギュアステージ ライトアップベース AB7タイプ LEDライト台座セット

    JTT
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    8日以内出荷
    高透過アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座。付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を中央に配置し、下方向から天板上をライトアップ。カラフルな16色の光でディスプレイを演出します。プラモデルやフィギュアの展示だけでなく、アクセサリーや商品の展示にも最適。ライトは付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅の早さ・明るさを調節できます。バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース7」と合体させて使用することもできます。
    材質アクリル樹脂寸法(mm)【ライトアップベース】約80×110×37、【LEDライト台座】約70×70×29質量(g)【ライトアップベース】約63、【LEDライト台座】約53(電池含まず)電源【LEDライト】単四乾電池×3本(別売)、【リモコン用】CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約1保証期間初期不良のみ
  • スパークプラグ(A~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(A~)

    NGK(日本特殊陶業)(15件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • RXM4AB2B7 シュナイダーエレクトリック

    RXM4AB2B7

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC24接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
  • RXM4AB1B7 シュナイダーエレクトリック

    RXM4AB1B7

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC24接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
  • アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(吸盤タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
  • RXM4AB2F7 シュナイダーエレクトリック

    RXM4AB2F7

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC120接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
  • 屋外用ラベル A4 油面粗面対応 ヒサゴ

    屋外用ラベル A4 油面粗面対応

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10シート)
    当日出荷から5日以内出荷
    ざらざらした面、油のついた面にもしっかり貼れる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
    用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。ブロックやコンクリート、食品・工業油のついた面にもしっかり貼ることができます。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。材質ホワイトPETフィルムラベル厚さ(mm)ラベルのみ:0.08サイズA4シートサイズ(mm)210×297ラベル厚(mm)0.23余白四辺余白RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
  • 710型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)

    710型 プッシュツマミ

    川喜金物(SOWA)(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
    用途【仕様】。扉厚:扉厚:18~41mm 。裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
  • コード付きスチームアイロン 東芝

    コード付きスチームアイロン

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    まとめがけに便利な「180ml大容量タンク」を搭載。布地にあわせてスチーム温度が2段階で選べます。大型かけ面で気持ちよくアイロンがけができます。
    適合約7g/分(スチーム孔9個)寸法(mm)長さ247×幅116×高さ130質量(kg)約1色グレー容量(mL)水タンク:一体型/約180切替方式スチーム:中・高2段スチームコード長さ(m)約1.7コーティングシルバーチタンコート温度調節3段(低/中/高)
  • ボールバルブ   2MXT6 SK11

    ボールバルブ 2MXT6

    SK11
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)チューブ外径(Φmm)6適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • RXM3AB1P7 シュナイダーエレクトリック

    RXM3AB1P7

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC230接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
  • フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)

    USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]

    AUKEY(オーキー)
    ¥5,437税込¥5,981
    1個
    当日出荷
    【ハイパワー出力!最大100W!】 USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【4台同時充電に対応】 USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり! 【高性能なのにコンパクト】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。
    仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W寸法(mm)69.8×69.3×33質量(g)211ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート最大出力(W)100入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
  • シーメンス LED Module, RUMC3AB2E7 SIEMENS

    シーメンス LED Module, RUMC3AB2E7

    SIEMENS
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス オート排管バンド オーティス

    ステンレス オート排管バンド

    オーティス(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    セット内容ボルト、ナット M8×20色シルバー表面仕上げSUS304素地
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF 測範社

    管用平行ネジプラグゲージ PF

    測範社
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
  • 70mm幅反射材付安全ベスト TRUSCO

    70mm幅反射材付安全ベスト

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1着
    当日出荷から翌日出荷
    マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。
    用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVCサイズフリー質量(g)158着丈(cm)60胴回り(cm)100~1252018年トラスコ掲載ページ6 0482
  • アルティアバスケット AB150 600×400×150mm アイボリー プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティアバスケット AB150 600×400×150mm アイボリー

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷
    埃などが付きにくい帯電防止剤入りです。横からでも内容物が確認しやすく、残数チェックに便利です。アルティアトレーセパレーターを取り付けることでバスケット内を小分けできます。
    付属品ストッパー×2個材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
  • バイスパーツ(口金) TRUSCO

    バイスパーツ(口金)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
  • フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
    材質焼入鋼平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス バンド足 たて付きT足 オーティス

    ステンレス バンド足 たて付きT足

    オーティス
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    色シルバー材種貝:3.0×25mm、足:2.5×19mm表面仕上げSUS304素地
  • 絶縁変換器 渡辺電機工業

    絶縁変換器

    渡辺電機工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
  • ファストフィット タクティカル MECHANIX WEAR

    ファストフィット タクティカル

    MECHANIX WEAR
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1双
    当日出荷
    袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。 手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
    用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • ステンレス バンド足 L足 5型 電解なし オーティス

    ステンレス バンド足 L足 5型 電解なし

    オーティス
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    色シルバー材種貝:3.0×19mm表面仕上げSUS304素地
  • 油性ボールペン アクロボール パイロット

    油性ボールペン アクロボール

    パイロット
    ¥779税込¥857
    1パック(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発の低粘度アクロインキ搭載
    全長(mm)142種類油性ボールペンシリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.4インク色ブラックインクアクロインキ(油性)グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16112033繰り返し・詰め替え対応
  • タブレットホルダー 一式 マイゾックス

    タブレットホルダー 一式

    マイゾックス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    ポール固定用3点セット
  • フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
    平面度(μm)5先端径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB714
  • 日傘骨組 日本紐釦貿易

    日傘骨組

    日本紐釦貿易
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンゴムストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • アルミ合金バイス用 口金セット TRUSCO

    アルミ合金バイス用 口金セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-9505適合機種TAB-70質量(g)89幅W×厚さ×高さH(mm)70×14×21
  • ピンA72 / OリングB72 各1個セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ピンA72 / OリングB72 各1個セット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    5日以内出荷
    ピン・Oリングのセットです。
    差込角(inch)1.1/2"開口範囲(mm)>90
  • 先付容器洗浄ブラシ クロダブラシ

    先付容器洗浄ブラシ

    クロダブラシ
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    軸がステンレスのため、水を使って洗浄してもサビにくいです。
    用途各種容器の洗浄仕様シングル巻、手動用材質毛材:PP、軸:SUS304線径(Φmm)0.3