フィギュアステージ ライトアップベース AB7タイプ LEDライト台座セット
高透過アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座。
付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を中央に配置し、下方向から天板上をライトアップ。
カラフルな16色の光でディスプレイを演出します。
プラモデルやフィギュアの展示だけでなく、アクセサリーや商品の展示にも最適。
ライトは付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅の早さ・明るさを調節できます。
バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース7」と合体させて使用することもできます。
- 材質
- アクリル樹脂
- 寸法(mm)
- 【ライトアップベース】約80×110×37、【LEDライト台座】約70×70×29
- 質量(g)
- 【ライトアップベース】約63、【LEDライト台座】約53(電池含まず)
- 電源
- 【LEDライト】単四乾電池×3本(別売)、【リモコン用】CR2025×1(テスト用電池付属)
- 耐荷重(kg)
- 約1
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 内容量
- 1セット
注意
※LEDライト台座の点灯には別途単四乾電池×3本が必要です。本製品に単四電池は含まれません。図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ













![Sashiko Tenplate 一目刺し 刺し子テンプレート Cosmo[縫製用品] Sashiko Tenplate 一目刺し 刺し子テンプレート Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03162788-260902-02.jpg)



![アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品] アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03162779-260902-02.jpg)
![アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品] アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03162797-260902-02.jpg)
![アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品] アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03162727-260902-02.jpg)

