カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク部品(5)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-112」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
平ベルト ユタカメイク平ベルトユタカメイク(2件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]TOYOX(トヨックス)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
アシストベルト 中旺ヘルスアシストベルト中旺ヘルス
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
腰と背中の負担をダブルでアシストし、負担を軽減します。2重式サポートベルト付きで骨盤をしっかりと固定します。高い通気性で快適に過ごせます。
収納保管庫 サンワサプライ収納保管庫サンワサプライ
54,980税込60,478
1台
当日出荷から翌日出荷
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー/手袋キャスターあり有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし150種類バックパネル用鍵アジャスターあり
バリカン 京セラインダストリアルツールズバリカン京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
9,580税込10,538
1台
当日出荷
●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅110mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバー付きです
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)110刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(110mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.8材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電流(A)0.9型番AB-1120電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.44MB)
マイクロアドソンピンセット ABシリーズ nopaマイクロアドソンピンセット ABシリーズnopa
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000035医薬品医療機器等法一般医療機器
カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB]TOYOX(トヨックス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
96ディープウェルプレート(PP、U底) ABシリーズ ABgene96ディープウェルプレート(PP、U底) ABシリーズABgene
43,980税込48,378
1箱(50個)
5日以内出荷から63日以内出荷
DNase/RNaseフリー各ウェルには独立したリム付きヒトDNAフリー
2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付エスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
ノズル長(mm)150穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AB-112材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
5,530税込6,083
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付アズワン品番65-3882-04
GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド CKDGNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールドCKD
12,788税込14,067
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ポート数2
ボルト(アプセット) 6X45 112AB0645 Kawasakiボルト(アプセット) 6X45 112AB0645Kawasaki
239税込263
1個
5日以内出荷
代表車種EX400CBF
ボルト(アプセツト),10X30        112AB1030 Kawasakiボルト(アプセツト),10X30 112AB1030Kawasaki
159税込175
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:112AB1030
(K6020)BMPR-AERO FR ニッサン(K6020)BMPR-AERO FRニッサン
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(13228)リフタ,バルブ スバル(13228)リフタ,バルブスバル
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(K9810)ステアリング ロック ニッサン(K9810)ステアリング ロックニッサン
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジ(下枠) 新日軽(LIXIL)ピボットヒンジ(下枠)新日軽(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
用途断熱玄関ドア用ピボット適合ジェイグランド
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(1) 下取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
ヘルメット用ステッカー112丸 血液型AB型 (1シート 10枚入) 仙台銘板ヘルメット用ステッカー112丸 血液型AB型 (1シート 10枚入)仙台銘板
799税込879
1シート(10枚)
翌々日出荷
寸法(Φmm)35
Yamaha XJ6 Diversion (XJ6 F) (2009 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha XJ6 Diversion (XJ6 F) (2009 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Yamaha、XJ6 Diversion (XJ6 F) (2009-2009)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)浅孔シリンダゲージCGFMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
ヘルメット用ステッカー JSグループヘルメット用ステッカーJSグループ
769税込846
1セット(10枚)
当日出荷
用途血液型の識別に取付方式ステッカー寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
ヘルメット用ステッカー JSグループヘルメット用ステッカーJSグループ
769税込846
1セット(10枚)
当日出荷
用途血液型の識別に材質テトロンステッカー製取付方式ステッカー寸法(Φmm)35
526シリーズ 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)526シリーズ 小口径シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ526
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
EA998AB-11、-12用交換用内装。
511シリーズ短脚シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ短脚シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1セットほか
翌々日出荷から30日以内出荷
握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
[EA911AB-121-131用] バンジーコード(フック付) エスコ[EA911AB-121-131用] バンジーコード(フック付)エスコ
9,960税込10,956
1パック(4本)
翌日出荷
EA911AB-121~131用バンジーコード フック付
仕様●入数:4本アズワン品番65-2239-32
[EA911AB-121-131用] ラバーストラップ(フック付) エスコ[EA911AB-121-131用] ラバーストラップ(フック付)エスコ
6,100税込6,710
1パック(4本)
翌日出荷
EA911AB-121~131用ラバーストラップ フック付
仕様●長さ:483mm●入数:4個アズワン品番65-2239-31
5.0mmx300m PPロープ(黒) エスコ5.0mmx300m PPロープ(黒)エスコ
1,560税込1,716
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-20
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-XMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)1.6
シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 メタルブルーEKチェーン(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (AB;NP) メタルブルーカラー 車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
メタルブルー