カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 電気材料(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「ab-4n」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20件のレビュー)
429税込472
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
14,400税込15,840特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
タブレットケース サンワサプライタブレットケースサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットPCに対応します。 ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。 ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。 タブレットの背面カメラを使用できます。※ 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。 ペンフォルダー付きです。※機器によっては対応しない場合もあります。
対応機種10.1型までのタブレット材質ポリエステルベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】860~1390(フックの先端から)特性ポケット付収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×10×285(参考最大)、180×7×245(参考最小)
ナイロンクリップ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップ 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン幅(mm)9.5使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
ニューアートフレーム NAシリーズ アルテニューアートフレーム NAシリーズアルテ
2,287税込2,516
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
フラットな形状の木目調フレーム作品が温かく上品な仕上がりに。
グリーン購入法適合付属品吊りヒモ×1材質フレーム/MDF、表面フィルム/PET(0.5mm)、裏板/段ボール厚さ(mm)(表面フィルム)0.5フレーム幅(mm)35フレーム厚さ(mm)15
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,498税込8,248
1袋(100個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ふっ素樹脂(ETFE)幅(mm)9.5乳白使用温度範囲(℃)-80~+170グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性耐熱・耐薬品・難燃
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
Z太め釘 タナカZ太め釘タナカ
829税込912
1箱(1kg)
5日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
19,075税込20,983特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
メタルコンテントNクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントNクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,898税込9,788
1袋(100個)
3日以内出荷
材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)9.5使用温度範囲(℃)-40~+85
ふっ素クリップ ユーボンふっ素クリップユーボン
579税込637
1袋(10個)
3日以内出荷
ふっ素樹脂製のため、66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性に優れています。
乳白材質ポリふっ化ビニリデン(PVDF)使用温度範囲(℃)(常時)-50~+150寸法D(Φmm)6.8グレード耐熱・耐薬品寸法D1(Φmm)4.3固定時の内径(Φmm)6ビスの呼びM4UL規格UL94V-0
マニホールド部品 SY50M-2 SMCマニホールド部品 SY50M-2SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ふっ素クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ふっ素クリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100個)
6日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
乳白材質ポリふっ化ビリニデン(PVDF)使用温度範囲(℃)-50~+150寸法A(mm)4.8寸法B(mm)9.5寸法C(mm)4.8寸法D1(Φmm)4.3寸法T(mm)1.1難燃性UL94V-0適合ビスM4
Schneider Electric リレー 60V dc シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 60V dcシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC60接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)277RoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器 渡辺電機工業2出力絶縁変換器渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)DC24応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1出力信号DC4~20mA
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
12,300税込13,530特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1袋(100個)
6日以内出荷
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
29,138税込32,052
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
19,613税込21,574
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
40,763税込44,839
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKDAPK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)CKD
34,488税込37,937
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 4 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET150 V 4 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 54 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 135000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.83mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
14,388税込15,827
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
14,388税込15,827特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
ハイスピードロータリーツール4000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000DREMEL(ドレメル)
26,980税込29,678
1台
予約販売
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどセット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)質量(g)533電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54コード長さ(m)2回転数(min-1[回/分])5000~32000コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
8,188税込9,007
1個
当日出荷から31日以内出荷
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から60日以内出荷