カテゴリ
- 電気材料(3)
- 標準タイプ(1)
- 耐候タイプ(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
長さ(mm)
- 152
色
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(3)
材質
- ナイロン(3)
特性
- 耐候(2)
- 耐熱(1)
- 難燃(2)
耐候・耐熱・難燃
最高使用温度(℃)
- 85(2)
- 110(1)
85・110
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ab150」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥399税込¥4391袋(100本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥439税込¥4831袋(100本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)¥539税込¥5931袋(100本)当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-