カテゴリ

  • 制御機器(9)

「ab1m-m1r」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
808税込889
1個
当日出荷から翌々日出荷
接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
XIAO RA4M1 Seeed StudioXIAO RA4M1Seeed Studio
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。 ・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載 ・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載 ・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能 ・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載 ・Arduino IDEとの完全な互換性 ・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意
寸法(mm)21×17.8容量【フラッシュメモリ】256KB消費電力45μAインターフェースアナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2LEDユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1ボタン数リセットボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Arduino IDE内蔵RAM32KB SRAMプロセッサーRA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載)セキュリティAES128/256動作温度範囲(℃)-20~+70
スイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1mSUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)70×45種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1mSUS(エスユーエス)
7,898税込8,688
1台
7日以内出荷
仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1mSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
仕様配線あり寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ