カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • メカニカル部品(22)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab1n」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アマチュアベアリングプーラ スーパーツールアマチュアベアリングプーラスーパーツール(33件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
ニューアートフレーム NAシリーズ アルテニューアートフレーム NAシリーズアルテ
7,623税込8,385
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
フラットな形状の木目調フレーム作品が温かく上品な仕上がりに。
グリーン購入法適合付属品吊りヒモ×1材質フレーム/MDF、表面フィルム/PET(0.5mm)、裏板/段ボール厚さ(mm)(表面フィルム)0.5フレーム幅(mm)35フレーム厚さ(mm)15
平面ハンドルカジリ防止用止め金 TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルカジリ防止用止め金TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
手動バルブ G 3/8 NORGREN手動バルブ G 3/8NORGREN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren T82T 空圧手動バルブは、3/2 方向シャットオフ、手動操作、南京錠で閉位置にロック可能です。バルブハウジングは、黄銅バルブ付きアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:41 dm3/ 秒 作動圧力:17 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:8-Mar●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:T82T●コード番号:212-9335アズワン品番65-7894-90
手動バルブ G 1/4 NORGREN手動バルブ G 1/4NORGREN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren T82T 空圧手動バルブは、3/2 方向シャットオフ、手動操作、南京錠で閉位置にロック可能です。バルブハウジングは、黄銅バルブ付きアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:45 dm3/s 作動圧力:17 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:4-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:T82T●コード番号:212-9334アズワン品番65-7896-32
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング (20極)
S Series(SY70M-1-35) SMCS Series(SY70M-1-35)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(35)PCワイヤリング(20極)
S Series(SY70M-1-15) SMCS Series(SY70M-1-15)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(15)PCワイヤリング対応(20極)
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
S Series(SY70M-1-12) SMCS Series(SY70M-1-12)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
S Series(SY70M-1-11) SMCS Series(SY70M-1-11)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(11)Dサブコネクタ対応
S Series(SY70M-1-14) SMCS Series(SY70M-1-14)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(14)フラットケーブル対応(10極)
マニホールド部品 SY50M-1-12 SMCマニホールド部品 SY50M-1-12SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
S Series(SY70M-1-13) SMCS Series(SY70M-1-13)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-1-13 SMCマニホールド部品 SY50M-1-13SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
S Series(SY50M) SMCS Series(SY50M)SMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(300本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000DREMEL(ドレメル)(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。消費電力(W)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50コード長さ(m)2コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
9,185税込10,104
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイスピードロータリーツール4000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000DREMEL(ドレメル)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどセット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)質量(g)533電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54コード長さ(m)2回転数(min-1[回/分])5000~32000コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
13,200税込14,520特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
13,200税込14,520
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,796税込4,176
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
6,125税込6,738特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,749税込3,024
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)