カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 農業機械(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ab2m-m1」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から28日以内出荷
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
31,365税込34,502
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
XIAO RA4M1 Seeed StudioXIAO RA4M1Seeed Studio
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。 ・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載 ・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載 ・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能 ・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載 ・Arduino IDEとの完全な互換性 ・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意
寸法(mm)21×17.8容量【フラッシュメモリ】256KB消費電力45μAインターフェースアナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2LEDユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1ボタン数リセットボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Arduino IDE内蔵RAM32KB SRAMプロセッサーRA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載)セキュリティAES128/256動作温度範囲(℃)-20~+70
ストップ スイッチ プレート BIGM(丸山製作所)ストップ スイッチ プレートBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.08MB)図解NoMKF-320 M エンジン1(ミツビシ)部品_No.85、MP2500E2-M332123 ピストン,クランクシャフト,リコイルスタータ部品 ストップ スイッチ プレート_No.19、AB200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.72
S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1mSUS(エスユーエス)
8,598税込9,458
1台
7日以内出荷
仕様配線あり寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
ガイカンマトメ BIGM(丸山製作所)ガイカンマトメBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
規格24XT2.0X1450関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB)図解NoBC2510 本体部品 ガイカンマトメ_No.13、MB2600TL26 本体部品_No.13、BC2800 本体部品 ガイカンマトメ_No.9、MB2600MU 本体部品_No.13、MB2400M TM24 本体部品_No.13、MB2400M 本体部品_No.15、AB300-1 本体部品_No.15、MB2410M 本体部品_No.15、グリーンクロス2A 本体部品_No.9、BC2400 本体部品 ガイカンマトメ_No.13、MB2400K 本体部品_No.15