カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ab2n」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20件のレビュー)
339税込373
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アマチュアベアリングプーラ スーパーツールアマチュアベアリングプーラスーパーツール(33件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000DREMEL(ドレメル)(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。長さ(mm)190幅(mm)50高さ(mm)4.5電圧(V)100消費電力(W)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×50×45コード長さ(m)2音圧77.4振動(m/s2)2.4 5.4定格入力(W)90コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2音響パワーレベル(dB)88.4
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(250本×20巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
10,588税込11,647
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造