カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 電動工具(1)

「ab2n」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20件のレビュー)
339税込373
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アマチュアベアリングプーラ スーパーツールアマチュアベアリングプーラスーパーツール(33件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000DREMEL(ドレメル)(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。長さ(mm)190幅(mm)50高さ(mm)4.5電圧(V)100消費電力(W)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×50×45コード長さ(m)2音圧77.4振動(m/s2)2.4 5.4定格入力(W)90コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2音響パワーレベル(dB)88.4
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,200税込3,520
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
アマチュアベアリングプーラ用替爪 スーパーツールアマチュアベアリングプーラ用替爪スーパーツール
3,998税込4,398
1組
当日出荷から翌々日出荷
セット内容左右各1個材質特殊鋼(硬さ:40~47HRC)
1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用DAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(86-95/CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)
おねじ・めねじ(アマチュアベアリングプーラ部品) スーパーツールおねじ・めねじ(アマチュアベアリングプーラ部品)スーパーツール
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途AB用部品。材質特殊鋼