カテゴリ

  • オフィス家具(66)
  • 測定用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(9)
  • 梱包用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「ab31」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    2,974税込3,271
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)

    CKD
    3,469税込3,816特価
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)

    CKD
    3,469税込3,816
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)

    CKD
    3,469税込3,816
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)

    CKD
    3,469税込3,816特価
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)

    CKD
    3,469税込3,816
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-~)

    CKD
    1,088税込1,197
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)

    CKD
    3,469税込3,816
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~)

    CKD
    3,469税込3,816
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-00~)

    CKD
    3,575税込3,933
    1個
    8日以内出荷
    作動方式直動式ポート数2種別部品
  • マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    3,588税込3,947
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~5構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク

    平ベルトアクリルカラー

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
  • NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKD

    NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁

    CKD(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    ポート数2
  • メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 1個用スイッチボックス

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーライト color RITE

    カラーライト

    color RITE
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
    用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
  • ナイロン平ベルト ドラム巻 ユタカメイク

    ナイロン平ベルト ドラム巻

    ユタカメイク(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1巻(25m)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA)

    210型 プッシュツマミ(面付タイプ)

    川喜金物(SOWA)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
    用途【仕様】。適合扉厚:18~41mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
  • 平ベルト ユタカメイク

    平ベルト

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • かくれん棒ミニ4色セット 建築の友

    かくれん棒ミニ4色セット

    建築の友(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
    成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラックセット内容#1ダークオーク、#2ライトオーク、#3ダークオリーブオーク、#4パステルグレーオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#7ナッツブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー、#19木目書き用 茶危険物の類別非危険物
  • 墨 香蘭 1.0 呉竹

    墨 香蘭 1.0

    呉竹
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • メタルモール 2個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 2個用スイッチボックス

    マサル工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
  • テイコブ 移乗用介助ベルト 幸和製作所

    テイコブ 移乗用介助ベルト

    幸和製作所
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    移乗介助時の負担を軽減、小柄な方から大柄の方まで一本で対応可能
    材質本体(外側):ナイロン、本体(内側):ポリエステル、持ち手:ポリプロピレン・ポリウレタン、バックル:POM、ポケット:PVC質量(g)340幅(cm)12長さ(cm)135適応胴囲(cm)約60~130
  • ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m ユタカメイク

    ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
    用途荷物の簡易的な結束等材質ナイロン
  • 黄銅垂直取付スペーサー / VAB-E 廣杉計器

    黄銅垂直取付スペーサー / VAB-E

    廣杉計器
    7,398税込8,138
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌クリップボード セキセイ

    抗菌クリップボード

    セキセイ
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    定番のクリップボードに銀イオンの抗菌タイプがラインアップ! 本体に銀イオン抗菌剤を配合しています。 超フラット軽量タイプ。 フラットクリップ採用、A4のコピー用紙を約30枚までしっかり保持。 太軸対応ペンホルダー/右側に5mm刻みのメモリ/吊り下げ穴付き。 抗菌仕様なので、医療や介護の現場でのご使用にもおすすめです。
    サイズA4-E収納枚数(枚)約30寸法(mm)323×234材質再生ABS樹脂仕様ペンホルダー付(直径Φ7.5~15mm対応)
  • Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受 WAKI(和気産業)

    Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
    用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約5穴径(Φmm)約4付属品ビス
  • 装飾ナット 縦目ローレット TRUSCO

    装飾ナット 縦目ローレット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    装飾用のナットです。
    用途化粧ナットとして材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)8有効深さ(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ2 0415
  • ストレートアーム(12AAM101 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ストレートアーム(12AAM101

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    適合スタイラス:SPH-5*、6*、7*、8*、9* SPHW-56、 66、 76RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM101
  • 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク

    平ベルトアクリルカラー

    ユタカメイク
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。専用金具との組み合わせで用途が広がります。
    用途バッグなどの肩掛けベルトに。材質アクリル2018年トラスコ掲載ページ6 1729
  • ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×30×1 アーミー ユタカメイク

    ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×30×1 アーミー

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    幅(mm)25ア-ミ-長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×30×1 オーク ユタカメイク

    ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×30×1 オーク

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    幅(mm)30オーク長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消毒液ボックス MAB-310 満点商会

    消毒液ボックス MAB-310

    満点商会
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    消毒液ボックスです。
    アイボリー材質(本体)スチール t1.2種類半埋込用ボックス寸法H(mm)318寸法D(mm)100寸法W(mm)180
  • 1.8x3.6m ブルーシート(#3000/1枚) エスコ

    1.8x3.6m ブルーシート(#3000/1枚)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-31形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6
  • (100gx3個)脱臭炭(下駄箱用) エスコ

    (100gx3個)脱臭炭(下駄箱用)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    備長炭パワーで気になる場所の悪臭を強力脱臭
    用途下駄箱用内容量(g)100×3個有効期間1/2ヶ月危険物の類別非危険物
  • 装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
    表面処理クロームメッキ材質(本体)真鍮種類丸形取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
  • GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド CKD

    GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド

    CKD
    4,813税込5,294
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ポート数2
  • ボンネビル ベーシックⅡ CHAMELEON FACTORY

    ボンネビル ベーシックⅡ

    CHAMELEON FACTORY
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    アドレスV100専用に開発した、さりげない風貌の中にハイスペックな性能を詰め込んだ「ボンネビルベーシックⅡスポーツタイプマフラー」です。 長年のレース活動から蓄積されたデータより算出された物をベースにシャーシダイナモ等のテストを繰り返し、さらに煮つめたスポーツタイプのスペシャルエキゾーストシステムです。 外見はノーマルマフラーの様で、純正のマフラーカバーを取り付ける事が出来ます。 なめらかな本体リング(チャンバー本体の1つ1つのパーツのこと)形状は、カクカクしすぎてパワーを食われる様なチャンバーと違い滑らかに排気を促進し、カデナシー効果により出力を向上させます。(最高速がUPします。) 特にアドレスV100はフロントパイプに国内初の31Φを採用し、導かれていく排気ガスに対して、サブチャンバー的な効果を生み出す構造としました。 この結果、ワイドなパワーバンドを実現し、高品位な仕上りとなっています。 もちろんボアUPしても十分に対応する上、高回転時においてもトルクの先細り感が無く最高速を大きく向上させます。 本体を耐熱ブラック塗装としチャンバーの様な派手さを隠しながらも、内部構造は新設計でレース用のそれに近い構造で、高い耐久性と消音性を併せ持ち改造車にも対応します。 又、内容量が大きい為、消音効果も高くいつまでもGOODサウンドを維持し、さらに耐久性を向上させるため材料の肉厚を従来のものより厚くし、転倒やアクシデント時のダメージを軽減させます。 ノーマル車に取り付ける時はノーマルキャブレターのセッティングは不要ですが、駆動系のセットUPは必要です。 CE11A/CE13A共通です。センタースタンド使用可能です。
    主な適合車種アドレスV100