カテゴリ

  • 厨房用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ab380」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
箱型アルミレベル TRUSCO箱型アルミレベルTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100本)
翌日出荷から5日以内出荷
ABタイの標準品で、屋内でご使用できる乳白色の結束バンドです。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者や被結束物に負荷がかからないなめらかな面加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKDNABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁CKD(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.6高さ(mm)120奥行(mm)75色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)22.3光束(Lm)190LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(ウォームウッド色)質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)235アズワン品番64-9316-73LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×122色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9316-75LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)235LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
(21204)ホース アセンブリ,プリ ヒータ スバル(21204)ホース アセンブリ,プリ ヒータスバル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
8,798税込9,678
1台
7日以内出荷
消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×125色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)205アズワン品番64-9316-76LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
(11010)ブロック セット,シリンダ スバル(11010)ブロック セット,シリンダスバル
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
(44652)カバー,ターボ スバル(44652)カバー,ターボスバル
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
(22765)ユニット,EGI コントロール スバル(22765)ユニット,EGI コントロールスバル
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(38100)ギヤ セット,ハイポイド スバル(38100)ギヤ セット,ハイポイドスバル
52,900税込58,190
1個
5日以内出荷
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11AシリーズSMC
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB3 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB3SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
スコッチ・ブライト アクアバーニッシュパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト アクアバーニッシュパッド3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1箱(5枚)
18日以内出荷から29日以内出荷
超高速バフィング作業用のフロアパッドです
厚さ(mm)約25(代表値)ブルー内径(mm)82
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
10,700税込11,770特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボンマウントベース 66ナイロン MBシリーズユーボン(1件のレビュー)
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
12,375税込13,613特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT50)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
(G380V)ベース ラツク キツト ニッサン(G380V)ベース ラツク キツトニッサン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
IKD 18-8抗菌丸型フリージングボール 寿金属工業IKD 18-8抗菌丸型フリージングボール寿金属工業
669税込736
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
IKD 18-8抗菌リングボール 寿金属工業IKD 18-8抗菌リングボール寿金属工業
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8 金ざる(引掛リング付) ミネックスメタル18-8 金ざる(引掛リング付)ミネックスメタル
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
中華庖丁 杉本刃物中華庖丁杉本刃物
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8 北京ダック肉つりフック ヒキモト18-8 北京ダック肉つりフックヒキモト
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
鮮魚専用プラスチックまな板 山県化学鮮魚専用プラスチックまな板山県化学
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
鮮魚専用プラスチック調理台(ボード入り厚40mm)+鮮魚用替まな板(厚10mm)との組合わせです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ18mm 750×380mm 4号Bシリーズ 天領まな板PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ18mm 750×380mm 4号Bシリーズ天領まな板
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
PC積層オールカラーまな板 厚さ51mm 750×380mm 4号Bシリーズ 天領まな板PC積層オールカラーまな板 厚さ51mm 750×380mm 4号Bシリーズ天領まな板
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
はがせるから、いつでも清潔調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:750×380mm●厚さ:51mm●層の厚さ・枚数:3mm×17●はがせる回数:15回●耐熱温度:80℃●カラー:ブルー●コード番号:AB7392アズワン品番67-2459-99
PC積層オールカラーまな板 厚さ42mm 750×380mm 4号Bシリーズ 天領まな板PC積層オールカラーまな板 厚さ42mm 750×380mm 4号Bシリーズ天領まな板
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
はがせるから、いつでも清潔調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
PC積層オールカラーまな板 厚さ30mm 750×380mm 4号Bシリーズ 天領まな板PC積層オールカラーまな板 厚さ30mm 750×380mm 4号Bシリーズ天領まな板
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
はがせるから、いつでも清潔調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:750×380mm●厚さ:30mm●層の厚さ・枚数:3mm×10●はがせる回数:8回●耐熱温度:80℃●カラー:イエロー●コード番号:AB7344アズワン品番67-2456-63
PC積層オールカラーまな板 厚さ15mm 750×380mm 4号Bシリーズ 天領まな板PC積層オールカラーまな板 厚さ15mm 750×380mm 4号Bシリーズ天領まな板
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
はがせるから、いつでも清潔調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。