カテゴリ

  • 厨房用品(27)
  • バイク部品(24)
  • 空調・電設資材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • オフィス家具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(5)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「ab42」の検索結果

166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロフィッシャー サングラス AB42 ハート光学プロフィッシャー サングラス AB42ハート光学
1,698税込1,868
1本
当日出荷
仕様トリアセ偏光、UVカットレンズ色スモークフレーム色ブラック
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
4,738税込5,212特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
10,588税込11,647
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~)CKD
1,088税込1,197
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形  AB42シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形 AB42シリーズCKD(2件のレビュー)
14,231税込15,654
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc接続口径(Rc)1/4定格電圧(V)AC100質量(kg)0.50消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7材質(シール)ニトリルゴム有効断面積(mm2)21.1コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1)オリフィス(mm)7.0耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15取付姿勢自在皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60Cv値1.0
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
21,866税込24,053
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)CKD
7,763税込8,539
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
デンジベン(AB42-03-2)200V BIGM(丸山製作所)デンジベン(AB42-03-2)200VBIGM(丸山製作所)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
規格200V部品名称デンジベン(AB42-03-2)200V関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB)図解NoMS410ENA-K 希望付属品部品_No.3、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.3、MS410ENA-M テンション1部品_No.3
自立式チャック付きアルミ袋 アズワン自立式チャック付きアルミ袋アズワン(8件のレビュー)
3,475税込3,823
1袋(25枚)
当日出荷
入数(枚)25
臭いを防ぐポリ袋 ハウスホールドジャパン臭いを防ぐポリ袋ハウスホールドジャパン
158税込174
1個(2枚)
翌日出荷
容量(L)45
JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)JOボードアンカーリベットHIT(ヒット)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(50個)
当日出荷から5日以内出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
AP黄銅製ボックスコネクタ セイワ工業AP黄銅製ボックスコネクタセイワ工業
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
170税込187
1袋(10本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
EVA防寒セフティブーツ Master用 替えインナー CamminareEVA防寒セフティブーツ Master用 替えインナーCamminare
2,398税込2,638
1足
当日出荷
保温性が高いインナーです。 Camminare製の長靴はインナーの交換が可能で清潔に保てます。
材質フェルト入数1足特性保温性指タイプ通常
(9907)ホース,バキューム スバル(9907)ホース,バキュームスバル(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステム,ステアリング  51410-42AB1 スズキステム,ステアリング 51410-42AB1スズキ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ボードアンカーリベット HIT(ヒット)ボードアンカーリベットHIT(ヒット)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベルトフック付きプラケース入りです。
用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です材質スチール質量(g)400
テクト2ウェイライト0.7 ゼブラテクト2ウェイライト0.7ゼブラ
499税込549
1本
翌々日出荷
フリシャ機能の製図用シャープ/フリシャをロック出来る切換機能を搭載。
芯径(mm)【シャープ芯】0.7軸径(Φmm)10.5全長(mm)149質量(g)15.4繰り返し・詰め替え対応
30.6x11x400mm チャンネル(穴付) エスコ30.6x11x400mm チャンネル(穴付)エスコ(1件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA439AB-42材質スチール長さ(mm)400幅(mm)30.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)11仕上ユニクロメッキ
ブレード(メントリツール用) 日研工作所ブレード(メントリツール用)日研工作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
60L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ) エスコ60L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)エスコ
14,800税込16,280
1個
当日出荷
仕様大型のハンドルでハンドリングがし易く持ち運びが楽に行えます材質超高分子量PE質量(kg)3.7容量(L)60外寸(mm)Φ400×618開口寸法(mm)内径:Φ328アズワン品番64-7860-67
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
535税込589
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ブラック) エスコ300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ブラック)エスコ
830税込913
1枚
翌日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)9寸法(mm)300×300ブラックアズワン品番64-2293-09
DCpak P4VP5μm ABシリーズ ダイセルDCpak P4VP5μm ABシリーズダイセル
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様エスコ
5,940税込6,534
1台
翌日出荷
使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレンアズワン品番65-3891-56
[M] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双) エスコ[M] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双)エスコ
2,220税込2,442
1袋(10双)
翌日出荷
グリップ性に優れたウレタン樹脂を指先にコーティング。 手によくフィットし、様々な作業に使用いただけます。
エスコ品番EA354AB-42A色(手首部)グリーン
900x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル エスコ900x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドルエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。 ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。 ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-42材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)890~1485ヘッド幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
ドーリー(微音キャスター付) エスコドーリー(微音キャスター付)エスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
ワンタッチでロック・アンロックが可能です。固定車2輪(後輪)を一度にロックできます。走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。微音キャスター。
2.0穴x150mmエアーブローガン(流量調整式プラグ付 エスコ2.0穴x150mmエアーブローガン(流量調整式プラグ付エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
仕様プラグ付最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
深溝用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1個ほか
4日以内出荷から121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
A7075T6 スプロケット(AB428) X.A.MA7075T6 スプロケット(AB428)X.A.M
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
材質サイズ428
A7075T6 スプロケット(AB420) X.A.MA7075T6 スプロケット(AB420)X.A.M
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
消費電力(W)25.7仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)679×136×83LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82
Z羽子板ボルト タナカZ羽子板ボルトタナカ
149税込164
1本
5日以内出荷
仕様SB-E2 280
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
消費電力(W)6.2仕様LED一体型、ねじ込式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(エコクリスタル内面消し)質量(kg)1.5直径(Φmm)130奥行(mm)125色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.3光束(Lm)455アズワン品番64-9320-18LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
リビング用ブラケットライト コイズミ(小泉成器)リビング用ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
落下防止機構付 傾斜天井の取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ。
消費電力(W)24.8材質/仕上アクリル・白色/上下面セード:アクリル・乳白色/エンドキャップ:プラスチック・白色質量(kg)2.1電球LEDLED寿命(時間)40000
深穴用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)深穴用スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応