カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)

「ab450w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(150件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(50本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 450 V 21 A, 3-Pin TO-220AB シングル FAIRCHILD SEMICONDUCTORFairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 450 V 21 A, 3-Pin TO-220AB シングルFAIRCHILD SEMICONDUCTOR
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
最大連続コレクタ電流 = 21 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 450 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±14V最大パワー消費 = 150 Wパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 10.67 x 4.7 x 16.3mm動作温度 Max = +175 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE18008G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE18008Gonsemi
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 450 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 14●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 10 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。RoHS指令(10物質対応)対応