カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SCULPS(1)
- SIEMENS(1)
- TRW(1)
- アイマーク(1)
- スバル(2)
- ナルビー(1)
- ホシモト(1)
- ホンダ(17)
- ホームテイスト(2)
- ヤマト(機構部品)(1)
- 松永製作所 (車椅子)(1)
エコロジープロダクト

ボタンラベル
アイマーク¥2,998税込¥3,2981組(10枚)当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質PET質量(g)7取付方式粘着シール外径(Φmm)56
イカリ型ハンドル
ホシモト¥989税込¥1,0881個当日出荷から9日以内出荷左右兼用型です。用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ナピカ
ナルビー¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から6日以内出荷プロの現場から一般家庭まで使用できる洗剤いらずのスクレーパー。 先端に取り付けられた高精度な刃がガラスやタイルなどの硬く平らな面の付着物を力強く削ぎ落とします。 【人間工学が生み出した、手に馴染むフォルム】 使いやすさを追求し、人間工学に基づいて設計された曲面を多用したフォルムは、手にぴったりフィットししっかりと馴染みます。 【回転式で携行時や保管時の安全を確保】 刃が取り付けられた回転部を回転させ、グリップ部に刃を格納することで、安全に携行・保管することができます。 【ダイヤルロック式で確実に固定】 回転部のロックは、プロの現場でのハードな使い方を想定しダイヤルロック式を採用しました。長時間にわたる作業でも安心です。ダイヤル部分は大き目なので軍手やグローブをしている手でも確実な操作が可能です。用途ガラス、タイル、IHクッキングヒーターなどの硬く平らな面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール、霜等の除去材質【ダイヤルロック】ステンレス材質(本体)ABS、ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×57×20、【刃】39×18.5×0.25繰り返し・詰め替え対応
2ホールリセスねじ
SCULPS¥499税込¥5491個3日以内出荷頭部極薄のネジです。専用工具での締め付けなので、いたずら防止目的にも役立ちます。材質/仕上真鍮C3604/クロームメッキねじピッチ(mm)0.8ねじ径M5ねじの呼びM5
アルミブラケット(M4用フラットタイプ) YAB-6014-4F
ヤマト(機構部品)¥579税込¥6371個当日出荷アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-2020-4、YF-2040-4用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。トラスコ品番773-2015材質アルミ幅(mm)14高さ(mm)60質量(g)27奥行(mm)60表面処理アルマイト処理適合ボルト径M4
アルミブラインド 幅60×高さ108cm
ホームテイスト¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)0.89色アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)60×108
アルミブラインド 幅60×高さ138cm
ホームテイスト¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)0.97色アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)60×138
照光式押しボタンスイッチ 3SU1106シリーズ 白
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。照光式押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ、ホルダ付き、1 NO、LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子仕様●プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:3SU1106●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:1NO●プッシュボタンの型:発光●イルミネーション:あり●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●プッシュボタンの形:丸型●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:183-7280アズワン品番65-7791-83
Yamaha XV950 Bolt (2014-2016)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Yamaha、XV950 Bolt (2014-2016)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製多機能車椅子 抗菌シート仕様 ARシリーズ
松永製作所 (車椅子)¥149,800税込¥149,800非課税商品1台15日以内出荷現場の要望でできたウイルス・感染症対策車椅子。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備した車椅子。シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、。制菌加工(赤ラベル)、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。※抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスタ-(R)」を使用しています。長さ(mm)フット:325~高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:375、後座:390全高(mm)850シートサイズ(mm)(幅)400×(奥行)400前座高(mm)420
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら