カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「ab601」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イカリ型ハンドル ホシモト

    イカリ型ハンドル

    ホシモト
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    左右兼用型です。
    用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタンラベル アイマーク

    ボタンラベル

    アイマーク
    2,998税込3,298
    1組(10枚)
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質PET質量(g)7取付方式粘着シール外径(Φmm)56
  • ナピカ ナルビー

    ナピカ

    ナルビー
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    プロの現場から一般家庭まで使用できる洗剤いらずのスクレーパー。 先端に取り付けられた高精度な刃がガラスやタイルなどの硬く平らな面の付着物を力強く削ぎ落とします。 【人間工学が生み出した、手に馴染むフォルム】​ 使いやすさを追求し、人間工学に基づいて設計された曲面を多用したフォルムは、手にぴったりフィットししっかりと馴染みます。 【回転式で携行時や保管時の安全を確保​】 刃が取り付けられた回転部を回転させ、グリップ部に刃を格納することで、安全に携行・保管することができます。 【ダイヤルロック式で確実に固定】 回転部のロックは、プロの現場でのハードな使い方を想定しダイヤルロック式を採用しました。長時間にわたる作業でも安心です。ダイヤル部分は大き目なので軍手やグローブをしている手でも確実な操作が可能です。
    用途ガラス、タイル、IHクッキングヒーターなどの硬く平らな面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール、霜等の除去材質【ダイヤルロック】ステンレス材質(本体)ABS、ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×57×20、【刃】39×18.5×0.25繰り返し・詰め替え対応
  • 2ホールリセスねじ SCULPS

    2ホールリセスねじ

    SCULPS
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    頭部極薄のネジです。専用工具での締め付けなので、いたずら防止目的にも役立ちます。
    ねじ径M5ねじの呼びM5材質/仕上真鍮C3604/クロームメッキねじピッチ(mm)0.8
  • アルミブラインド 幅60×高さ108cm ホームテイスト

    アルミブラインド 幅60×高さ108cm

    ホームテイスト
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
    用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)0.89アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)60×108
  • アルミブラインド 幅60×高さ138cm ホームテイスト

    アルミブラインド 幅60×高さ138cm

    ホームテイスト
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
    用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)0.97アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)60×138
  • Yamaha XV950 Bolt (2014-2016) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Yamaha XV950 Bolt (2014-2016)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Yamaha、XV950 Bolt (2014-2016)
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応