カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車補修部品(1)

「ab6g-m1」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    6,098税込6,708
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)

    CKD
    7,210税込7,931
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m SUS(エスユーエス)

    S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m

    SUS(エスユーエス)
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
  • ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZF[自動車用品]

    ZF トランスミッション オイルチェンジキット

    ZF[自動車用品]
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)

    CKD
    12,700税込13,970
    1セット
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • スイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1m SUS(エスユーエス)

    S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1m

    SUS(エスユーエス)
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)70×45種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
  • S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m SUS(エスユーエス)

    S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m

    SUS(エスユーエス)
    7,898税込8,688
    1台
    7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
  • S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m SUS(エスユーエス)

    S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m

    SUS(エスユーエス)
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    仕様配線あり寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ