カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(1)

「ab6q」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニット IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    保護構造IP65
  • A6シリーズ小形スイッチ IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ小形スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥839税込¥923
    1個
    4日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    4日以内出荷から27日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥469~税込¥516~
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質ポリアリレート樹脂品名ボタン
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • 国産車用撥水フラットワイパーJ-フィット (替えゴムあり) BOSCH(ボッシュ)

    国産車用撥水フラットワイパーJ-フィット (替えゴムあり)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷
    雨の日でも、妥協しない。拭き取り性能にこだわった、国産車用フラットワイパーJ-フィット(+)に待望の撥水シリコンラバー搭載モデルが新登場。乾いたガラスへ5分作動させるだけの簡単スマート施工。撥水既存の撥水コーティングガラスへ対応、撥水被膜保護・補修 。コーティングすることにより汚れが付きにくく、常にキレイな視界を確保 。カーブを描くストリップ形状により、ワイパーブレードの接合部を無くしたフラットなフォルムを採用。フロントガラスへ圧力が均一に伝わるため、フロントガラス上の水滴を常に綺麗に拭き取ります。長持ち! - ロングライフ。エボジウム スプリングという芯軸 がゴムで覆われ、金属部品が大幅に少ない構造の為、錆び、熱射などにより金属が劣化し、圧力がバラつく事がなく、拭きムラやスジ状の拭き残しが発生しにくく、優れたワイピング効果が持続します。更に、日本仕様に特別開発されたFXラバーは撥水コーティング剤との相性も改良されています。静か! - 静粛性。最新のグラファイトを配合した天然ゴムにより、ガラス面との摩擦の大幅な軽減を実現。動作音や不快な振動が低減し、より静かになりました。いつでも使える! - オールシーズン。エアロダイナミックフォルムによる全面スポイラー構造により、すべての天候に対応してクリアな視界を確保できます。*降雪状況や気候状況に応じて、適切に冬用ワイパーをご使用ください。* 替えゴム(シリコンリフィールA80SR カットして使用)。こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。
    用途国産車用撥水フラットワイパー
  • L6 保管庫用安定ベース プラス[家具]

    L6 保管庫用安定ベース

    プラス[家具]
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷から25日以内出荷
    保管庫 L6(エルロク)用安定ベースです。 主にラテラルファイリングキャビネットを使用する際に設置することで、前方への転倒を防ぎます。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
    材質鋼板、焼付塗装色シルバーアジャスター調整範囲(mm)0~25
  • Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m SUS(エスユーエス)

    S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m

    SUS(エスユーエス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    7日以内出荷
    仕様配線あり寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
  • Banner 光電センサ 角形 Banner

    Banner 光電センサ 角形

    Banner
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンショナープーリー INA - Schaeffler (シェフラー)

    テンショナープーリー

    INA - Schaeffler (シェフラー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    8日以内出荷
    ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 INA - Schaeffler (シェフラー) テンショナープーリー
  • タイミングベルトキット INA - Schaeffler (シェフラー)

    タイミングベルトキット

    INA - Schaeffler (シェフラー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    ドイツ純正部品メーカー INA - Schaeffler (シェフラー) 社製 タイミングベルトキット
  • Vリブベルト INA - Schaeffler (シェフラー)

    Vリブベルト

    INA - Schaeffler (シェフラー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 INA - Schaeffler (シェフラー) Vリブベルト