カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abf920r」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格14500、【PES】有バッテリー容量(mAh)920電圧(V)3.7最大放電電流(A)5保護回路有り質量(g)22対応機種E05、i05、I331、E348、H5寸法(Φ×mm)14.5×50RoHS指令(10物質対応)対応本数1本バッテリー容量(Ah)0.92
【E8】超小型フラッシュライト WUBEN(ウーベン)【E8】超小型フラッシュライトWUBEN(ウーベン)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
超小型でいつでもどこでも使える携帯性バツグンのフラッシュライト。メインライトは2つの白色LEDと1つのUVLEDを搭載。UV365nm波長、2W出力UVライトとしても利用可能です。サイドライトはドレスカバー装着により柔らかい光に。USB-C充電または単3乾電池での使用が可能。
仕様カンデラ(cd):メインライト3000、サイドライト390付属品本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、防水パッキン×2、マグネット(スペア)×6、ABF920R(14500リチウムイオン充電池)×1、取扱説明書寸法(mm)長さ26.2×奥行26.2×高さ95.2質量(g)電池含まず70.5、電池含む90電源14500リチウムイオン充電池×1または単3乾電池×1連続使用時間(時間)最大:メインライト30、サイドライト約36(ビーコン)LED白色LED×2、UV-LED×1モードメインライト:High-Med-Low、サイドライト:High-Low-ビーコン明るさ(Lm)最大:1300防水性IP68/耐衝撃性:1.5m照射距離(m)最大:109
電池カテゴリ