【E8】超小型フラッシュライト
超小型でいつでもどこでも使える携帯性バツグンのフラッシュライト。メインライトは2つの白色LEDと1つのUVLEDを搭載。UV365nm波長、2W出力UVライトとしても利用可能です。サイドライトはドレスカバー装着により柔らかい光に。USB-C充電または単3乾電池での使用が可能。
- 付属品
- 本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、防水パッキン×2、マグネット(スペア)×6、ABF920R(14500リチウムイオン充電池)×1、取扱説明書
- 仕様
- カンデラ(cd):メインライト3000、サイドライト390
- 寸法(mm)
- 長さ26.2×奥行26.2×高さ95.2
- 質量(g)
- 電池含まず70.5、電池含む90
- 電源
- 14500リチウムイオン充電池×1または単3乾電池×1
- 連続使用時間(時間)
- 最大:メインライト30、サイドライト約36(ビーコン)
- LED
- 白色LED×2、UV-LED×1
- モード
- メインライト:High-Med-Low、サイドライト:High-Low-ビーコン
- 明るさ(Lm)
- 最大:1300
- 防水性
- IP68/耐衝撃性:1.5m
- 照射距離(m)
- 最大:109
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
商品説明動画
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ


















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)






