カテゴリ
- 制御機器(258)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
- 科学研究・開発用品(100)
- パソコン/周辺機器(91)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 電気材料(33)
- オフィス家具(28)
- 切削工具(23)
- 自動車純正部品(21)
- バイク部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 卓上消耗品(14)
- メカニカル部品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 機構部品(9)
- 建築金物(8)
- バイク純正部品(6)
- 家電(6)
- 測定用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(4)
- 自動車補修部品(4)
- トラック純正部品(4)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ABRACON(180)
- AMPHENOL(14)
- DAIKO(大光電機)(42)
- EATON(イートン)(12)
- Festo(150)
- MAZDA(マツダ)(13)
- omron(オムロン)(13)
- PANDUIT(パンドウイット)(28)
- SMC(85)
- StarTech.com(13)
- TOSTEM(LIXIL)(11)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- サンドビック(14)
- トリニティ(32)
- ビーエム機器(97)
- ミヤコ(12)
- メディアカバーマーケット(31)
- リスパック(14)
- 三菱電機(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類



結束バンド 固定ベース ABM
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
結束バンド 固定ベースABM
ユーボン¥5,998税込¥6,5981袋(100個)当日出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)色白寸法A(mm)25.4寸法D(Φmm)4寸法E(mm)5.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)4.2適合タイUB80~UB300最大静荷重(g)227
S5ABM用袋ナット
ミヤコ¥269~税込¥296~1個3日以内出荷給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。材質本体/黄銅製クロームメッキ
結束バンド 固定ベース ABM-SG
ユーボン¥4,698~税込¥5,168~1袋(100個)3日以内出荷から22日以内出荷スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)色ナチュラル適合バンドUBS-100~300
上腕式血圧計 ABM-01
カスタム¥3,998税込¥4,3981台8日以内出荷静かな動作音と、腕にやさしい柔らかなカフを採用しています。血圧分類表示は日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン2019に準拠しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00060000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
メッキ付アダプタ S5ABMシリーズ
ミヤコ¥779税込¥8571個8日以内出荷給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズ
ミヤコ¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷小便器用の偏芯パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●材質:銅ナマシ管
Abracon 水晶振動子, 32MHz, 表面実装, 4-pin, ABM12
ABRACON¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷標準周波数 = 32MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 8pF。パッケージタイプ = ABM12。ピン数 = 4。寸法 = 1.6 x 1.2 x 0.45mm。周波数許容性 = 20ppmRoHS指令(10物質対応)対応
アングルサプライ管 曲 S4ABM_13Xシリーズ
ミヤコ¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
Abracon 水晶振動子, 32MHz, 表面実装, 4-pin, ABM12
ABRACON¥1,998税込¥2,1981袋(10個)8日以内出荷寸法(mm)1.6×1.2×0.45ピン数(ピン)4周波数(MHz)32RoHS指令(10物質対応)対応パッケージABM12実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)8周波数許容性(ppm)20
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LD2980ABM33TR
STMicro¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 50mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.014 %/V●精度 : ±0.5%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.08mA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3×1.75×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 3mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mARoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA EX-LDC162ABM 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA EX-LDC162ABM取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度




マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(100個)ほか当日出荷結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
VHBテープ強力固定ベース
ユーボン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)当日出荷VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色黒バックルワンフィンガーバックル
LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1式当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500色ブルーメタリック規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)シールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線パッケージポリ袋コネクタの有無両端コネクター付
阿修羅 ビットマグネット
SK11(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷3種のビットに対応します。 6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。 六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。 ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。 着磁と脱磁が出来ます。用途ビットへの着磁と脱磁。材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸


可動式アルミツールフック
DBLTACT¥2,198税込¥2,4181個当日出荷超軽量アルミ仕様×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。 左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。 驚きの軽さと高性能!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着! フックのゲート開口幅25mm 60mmベルト対応 横幅コンパクト設計 幅広な落下防止コード取り付け穴 コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ! 幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!材質アルミ、ゲート部分:ステンレス本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×70×120
ワゴン用バスケット 丸型
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷樹脂コーティング仕上げです。 ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。トラスコ品番764-6496材質スチール幅(mm)114高さ(mm)135質量(g)190品名丸型バスケット奥行(mm)114線径(Φmm)5(樹脂コーティング後)最大積載量(kg)2


マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2


レインウェア ストレッチ強化レイン #8600
アーヴァン¥6,298税込¥6,9281着当日出荷生地はストレッチ素材を使用した動きに対して突っ張りにくく、上着ファスナーに止水ファスナーを使用して、雨の侵入を防ぎます。ファスナー引手部分には反射材を使用し、肩口の配色の箇所は生地が2枚になっています。摩擦や耐久性が優れており、フードは衿収納タイプ、ズボンには雨の浸入を防ぐWフォールドポケットカーゴタイプです。膝部分は生地が2枚になっている為、摩擦や耐久性に優れています。材質表地:ポリエステル100%、表地裏:TPUラミネート
マウントベース(粘着テープなし)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1袋(500個)当日出荷束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質ABS色白使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
LEDヘッドライト ブライトマン
ZEFULS¥3,898税込¥4,2881台当日出荷スタイリッシュな見た目でシンプルかつ使いやすい機能。ライト部分を回せば光源を絞る事が可能用途ヘッドライト・作業用・アウトドア付属品USBケーブル、シリコンバンド質量(g)200電源(V)リチウムポリマー電池3.7使用電池充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)450防水性IPX4相当電球の種類LED点灯時間(時間)(HIGH)約3、(MIDDLE)約10、(LOW)約80、(赤LED点灯)約10、(赤LED点滅)約20エコロジー商品省エネ
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から114日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら