カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)

「abm25b」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド 固定ベース ABM ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM

    ユーボン
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    789税込868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。高さが低く、薄型機器に最適: 最大0.8 mm 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 厳格な精度と安定性 基音及び第3倍音モードに対応 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±10ppm。周波数偏差 = ±10ppm。動作温度 Min = -10℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    179,800税込197,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 2.0 x 1.6 x 0.59mm。周波数許容性 = ±30ppm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    989税込1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 60Ω。動作温度 Min = -20℃。高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.1高さ(mm)1.1周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±10周波数許容性(ppm)±10最小動作温度(℃)-10
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    65,980税込72,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.1高さ(mm)1.1周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    179,800税込197,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)2.0×1.6×0.59ピン数(ピン)4周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数許容性(ppm)±30
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    61,980税込68,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×0.8高さ(mm)0.8ピン数(ピン)4周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    989税込1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30最小動作温度(℃)-20