カテゴリ
- 制御機器(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品(10)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「abmm」の検索結果

マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)ほか当日出荷結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
マウントベース(粘着テープなし)
PANDUIT(パンドウイット)¥8,898税込¥9,7881袋(500個)当日出荷束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質ABS色白使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
真空ポンプ 大場シリーズ
Festo¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Festo 取り付けキットの最大締め付けトルクは 3.3 Nm で、中空ボルト用の展伸アルミ合金製です。製品重量: 7 g仕様●メーカーシリーズ:大場●コード番号:203-6196アズワン品番65-7987-11
Abracon 水晶振動子 6MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波
ABRACON¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様標準周波数 = 6MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 7.2mm幅 = 5.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 70Ω周波数エージング = ±5 ppm/年動作温度 Min = -20 ℃発振モード = 基本波RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥91,980税込¥101,1781セット(1000個)7日以内出荷長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.3高さ(mm)1.3ピン数(ピン)4周波数(MHz)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥97,980税込¥107,7781セット(1000個)7日以内出荷標準周波数 = 8MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 72Ω。動作温度 Min = -20℃。薄型: 最大厚1.2 mm 信頼性の高いシーム密封型セラミックパッケージ 許容差と安定性の厳格なタイプを用意 コンピュータ、モデム、マイクロプロセッサ 通信、テスト機器 PCMCIARoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波
ABRACON¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様標準周波数 = 7.3728MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 7.2mm幅 = 5.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 70Ω周波数エージング = ±5 ppm/年動作温度 Min = -20 ℃動作温度 Max = +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 7.2mm。幅 = 5.2mm。高さ = 1.3mm。寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.3高さ(mm)1.3ピン数(ピン)4周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)70
Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)7日以内出荷寸法(mm)6×3.6×1.2ピン数(ピン)4周波数(MHz)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18
Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷標準周波数 = 10MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)6幅(mm)3.6寸法(mm)6×3.6×1.2高さ(mm)1.2ピン数(ピン)4周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±20周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥91,980税込¥101,1781セット(1000個)7日以内出荷標準周波数 = 24MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 7.2mm。幅 = 5.2mm。高さ = 1.3mm。寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。薄型: 最大厚1.3 mm 許容差と安定性が厳密なATストリップカット コンピュータ、モデム、マイクロプロセッサ 通信、テスト機器 PCMCIARoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥97,980税込¥107,7781セット(1000個)7日以内出荷長さ(mm)6幅(mm)3.6寸法(mm)6×3.6×1.2高さ(mm)1.2ピン数(ピン)4周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)72負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±20周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷標準周波数 = 20MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥139,800税込¥153,7801セット(1000個)7日以内出荷標準周波数 = 7.3728MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 150Ω。動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)7日以内出荷標準周波数 = 24MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥84,980税込¥93,4781セット(1000個)7日以内出荷長さ(mm)6幅(mm)3.6寸法(mm)6×3.6×1.2高さ(mm)1.2ピン数(ピン)4周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±20周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥84,980税込¥93,4781セット(1000個)7日以内出荷標準周波数 = 12MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。薄型: 最大厚1.2 mm 信頼性の高いシーム密封型セラミックパッケージ 許容差と安定性の厳格なタイプを用意 コンピュータ、モデム、マイクロプロセッサ 通信、テスト機器 PCMCIARoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。薄型: 最大厚1.2 mm 信頼性の高いシーム密封型セラミックパッケージ 許容差と安定性の厳格なタイプを用意 コンピュータ、モデム、マイクロプロセッサ 通信、テスト機器 PCMCIARoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥84,980税込¥93,4781セット(1000個)7日以内出荷長さ(mm)6幅(mm)3.6寸法(mm)6×3.6×1.2高さ(mm)1.2ピン数(ピン)4周波数(MHz)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±20周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)6幅(mm)3.6寸法(mm)6×3.6×1.2高さ(mm)1.2ピン数(ピン)4周波数(MHz)10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±20周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB
NTN(エヌティーエヌ)(43件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU
NTN(エヌティーエヌ)(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュアベアリングSS(小径玉軸受・標準形) ステンレス
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無取付関係寸法(最小da)(mm)3.6取付関係寸法(最大Da)(Φmm)5.4取付関係寸法(最大ra)(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼
ミニアチュア玉軸受・小径玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥699税込¥7691個欠品中ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷固定穴付き結束バンド 100本入りパック:結束しやすいセルフロックケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527 ネジ止め穴付きケーブルタイ:同軸ケーブル、RJ11電話線、AVケーブル、LANケーブル、USBケーブルなどの束をネジや釘で固定(すそ板、巾木、石膏ボード面、石面などに設置可能) 業務用の強度:UL規格対応、頑丈なナイロン66素材を使用。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング、DNV-GL & ABS対応、RoHS対応 サイズ展開:品番CBMZTS10N4:長さ110mm | 引張強度8kg | ケーブル束直径24mm、品番CBMZTS10N6:長さ172mm | 引張強度18kg | ケーブル束直径40mm、品番CBMZTS10N8:長さ219mm | 引張強度22kg | ケーブル束直径52mm材質ナイロン66色ホワイトUL規格認定品
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受(開放形・フランジ付)
NTN(エヌティーエヌ)¥639税込¥7031個4日以内出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。フランジフランジ付JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列
Manifold VABMシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷。Festo マニホールドレール VABM-L1-14S-G14-5 のグリッド寸法は 16 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2823アズワン品番65-8035-03
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-3 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2905アズワン品番65-8033-95
マニホールド VABMシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-8 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2873アズワン品番65-8022-18
Manifold VABMシリーズ
Festo¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-6 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2849アズワン品番65-8023-52
Manifold VABMシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-5 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2835アズワン品番65-8020-43
Manifold VABMシリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-2 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2824アズワン品番65-8035-05