5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

接点構成1a 動作方式モメンタリ形 保護構造IP65 仕様IDEC製 型式ABN110 黄色 定格容量600V/10A 径(mm)39mm
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

保護構造IP40(IEC 60529) 板厚(mm)1 絶縁抵抗(MΩ)5以上 塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装) 定格通電電流(A)10 取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)