カテゴリ

  • 卓上消耗品(11)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「abp2」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

    ニコミニスリム 単色薄型

    日恵製作所(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
    種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC/DC12~24保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
  • 光電センサ E3FA omron(オムロン)

    光電センサ E3FA

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • 油性ラップ液 コスモステクノ

    油性ラップ液

    コスモステクノ
    1,698税込1,868
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。 また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。
    用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。引火点(℃)88密度0.789粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
  • ボールガイドブシュ(ノック穴付) タカノ

    ボールガイドブシュ(ノック穴付)

    タカノ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様ノック穴付材質(本体)FC250、(内蔵ブシュ)材質SUJ2<硬度58HRC~>
  • 押ボタンスイッチ M2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ M2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    419税込461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)機械的開閉耐久性200000回以上機能動作ON-<ON>回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 20-17B いとど金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 20-17B いとど金 リスパック

    リスパック
    2,398税込2,638
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)197×164×26質量(g)15
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 20-12B あやなす赤 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 20-12B あやなす赤 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)197×114×26質量(g)10
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 25-12B あやなす赤 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 25-12B あやなす赤 リスパック

    リスパック
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)245×114×26質量(g)13
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 25-12B いとど金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 25-12B いとど金 リスパック

    リスパック
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)245×114×26質量(g)13
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 22-15B あやなす赤 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 22-15B あやなす赤 リスパック

    リスパック
    2,898税込3,188
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)215×146×25質量(g)14
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 15-12B いとど金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 15-12B いとど金 リスパック

    リスパック
    1,498税込1,648
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)147×114×26質量(g)8
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 20-15B いとど金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 20-15B いとど金 リスパック

    リスパック
    2,798税込3,078
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)197×146×26質量(g)13
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 18-13B いとど金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 18-13B いとど金 リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)177×125×26質量(g)10
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 20-12B いとど金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 20-12B いとど金 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)197×114×26質量(g)10
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 20-15B あやなす赤 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 20-15B あやなす赤 リスパック

    リスパック
    2,598税込2,858
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)197×146×26質量(g)13
  • 寿司容器 バイオPS ふれあい 17-12B いとど金 リスパック リスパック

    寿司容器 バイオPS ふれあい 17-12B いとど金 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオHIPS寸法(mm)170×114×26質量(g)9.3
  • 樹脂製防水平面スイングハンドル ホシモト

    樹脂製防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。 左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能) 取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。
    用途配電盤、制御盤、その他各種BOX材質ポリアミドキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 m オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 m

    オムロンヘルスケア
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
  • 高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) CKD

    高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)

    CKD
    43,675税込48,043
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
    用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)最高使用圧力(MPa)0.99ねじの種類Rcねじ(本体配管)増圧比最大2倍(相当)使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.2耐圧力(MPa)1.5給油不可周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認耐久性1000万回(公称)設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP200型 脚付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ ABP200型 脚付

    マキシンコー
    679,800税込747,780
    1台
    10日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし下ウォーム形各軸水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ

    マキシンコー
    22,980税込25,278
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)
  • 押しボタンスイッチ(M2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ(M2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    669税込736
    1個
    10日以内出荷
    押ボタンスイッチ(M2シリーズ) PC基板専用の丸洗い洗浄形 マイクロスイッチ機構採用 繊維強化ポリアミドのケース フラックス等の浸入をシャットアウト EU-RoHS指令対応
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85シリーズM2機能動作ON-(ON) モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABPシリーズ エアブースタ CKD

    ABPシリーズ エアブースタ

    CKD(1件のレビュー)
    1,203税込1,323
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。 工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
  • 瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ アズワン

    瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ

    アズワン
    609税込670
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
    毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具
  • 1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 エスコ

    1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ

    1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー

    エスコ
    7,950税込8,745
    1個
    翌日出荷
    アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    1,098税込1,208
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • システム収納 エディア ラテラル2段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    システム収納 エディア ラテラル2段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    84,980税込93,478
    1台
    22日以内出荷
    保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
    高さ(mm)762段数2タイプ下置き種類引出し棚段数2設置形態下置き・ベースセットシリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付