カテゴリ

  • 建築金物(58)
  • 機構部品(26)
  • オフィス家具(13)
  • 制御機器(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 保管用品(3)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs 蝶番」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABS蝶番 光ABS蝶番(1件のレビュー)
319税込351
1セット(4個)
当日出荷
開く建具を支え開閉できるようにする部品です 建具丁番パーツ・補修部品 樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質ABS寸法(mm)40×30
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
プラ蝶番 北海電設プラ蝶番北海電設(2件のレビュー)
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷
材質透明ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)30×20
ヒンジ(L30×W20×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L30×W20×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1
プラ製蝶番(10個組) アーテック[学校教材・教育玩具]プラ製蝶番(10個組)アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
628税込691
1セット(10個)
当日出荷
サイズ:60×30mm。セット内容:10個組(全開帳番 木ねじ付)
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)60×30内容素材科目図工
樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業)樹脂製平丁番 HG-P100LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
78税込86特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蝶番(2個入) TRUSCO樹脂蝶番(2個入)TRUSCO
249税込274
1袋(2枚)
当日出荷
接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着厚さ(mm)1.5取付け方法接着剤
プラ蝶番 北海電設プラ蝶番北海電設
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
材質透明ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)40×30
樹脂蝶番 栃木屋樹脂蝶番栃木屋(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
とーめい蝶番 アクリサンデーとーめい蝶番アクリサンデー
729税込802
1パック(6個)
当日出荷
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。ABS樹脂製蝶番です。
用途連結に。トラスコ品番116-1953長さ(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5、最厚部:4材質/仕上ABS樹脂透明質量(g)25
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
スコップ 樹脂柄 モノタロウスコップ 樹脂柄モノタロウ(22件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
価格重視のスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。材質(本体)スチール、(柄部)プラスチック(本体)黒、(柄部)赤先端長(mm)約135関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スーパータックフィット 北川工業スーパータックフィット北川工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(2個)
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー SDS-C301N型LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼仕様キャッチ付付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
丁番 オートヒンジ アトムリビンテック丁番 オートヒンジアトムリビンテック(43件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
PCH-C プラボックス 日東工業PCH-C プラボックス日東工業(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
3次元調整丁番 WAKI(和気産業)3次元調整丁番WAKI(和気産業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用材質【本体】SPCC【軸カバー】ABSゴールド耐荷重(kg)40以下調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3扉寸法(mm)850×2400 以下取付扉厚(mm)33
オール樹脂製平丁番 218-9220 LAMP(スガツネ工業)オール樹脂製平丁番 218-9220LAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
当日出荷
樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)18タイプ平行形種類平蝶番推奨ねじM6皿ねじ本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)40
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)吸着力UPタイプ マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ両面テープ 透明 厚手 超強力モノタロウ(75件のレビュー)
369税込406
1巻(2m)
当日出荷
透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
スコップ 樹脂製 モノタロウスコップ 樹脂製モノタロウ(67件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
軽量で扱いやすい樹脂製スコップです。
用途園芸作業での土すくい、融雪剤の散布などに材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)約280質量(g)約85先端長(mm)約150先幅(mm)約85
リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,938税込2,132
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ HG-MPS2型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
高気密型壁点検口 標準タイプ 城東テクノ高気密型壁点検口 標準タイプ城東テクノ
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイトタイプ丁番
リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン)リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付タジマツール(TJMデザイン)
4,929税込5,422
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス折りたたみ式老眼(近)用メガネテンプル回転折りたたみ式フレーム採用スリムなレンズとフレームで必要のない時は上目で目線を外せます開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)紫外線99.9%カット携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能クリップ付
用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
ツールケース ホーザンツールケースホーザン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
軽くて大容量。 お手軽価格のハードケース。 フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。 光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
材質ABS質量(kg)1.6容積18L外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)435有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ80+フタ深さ55)有効内寸法・高さ(mm)310
コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,182税込1,300
1個
当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
マジックヒンジ WAKI(和気産業)マジックヒンジWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
319税込351
1セット(2個)
当日出荷
工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質ABS付属品ビス3×16ナベ
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ストッパーヒンジLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型 LAMP(スガツネ工業)DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。
材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー
コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業)コンパクトソフトダウンステーLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130材質PC/ABS樹脂開き方下開き付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー ACE(エース)ソフトダウンステーACE(エース)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
上扉用のソフトダウンステー。扉の開き角度は90度まで。左右兼用です。キャッチ付なので扉を開けたまま保持します。
用途システムキッチンの吊戸棚(上開き)や、化粧台(上蓋)などに最適です。 使用出来る吊元丁番は、一軸丁番やスライド丁番です。材質ABS樹脂、鋼開き方上開き用仕様上開き用、キャッチ付付属品(ビス)3.5×14mmホワイト仕上ニッケルメッキ推奨扉厚(mm)最大20
ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先) LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取り付けの位置出しが簡単で、施工性に優れています。スリムな面付タイプのため、スリットガラス入りなどさまざまなドアに対応します。戸先にもコンパクトに納まります。左右兼用です。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。
付属品十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×30、十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×15、取付テンプレート(受座用・ベース用)材質ポリアミド/ポリカーボネート+ABS樹脂/鋼質量(kg)適応ドア:15~40質量(g)546サイズ(cm)幅14.72×高さ3.71×奥行4.71ドア幅(mm)適応:500~900以下
マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型LAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60