カテゴリ

  • 制御機器(151)
  • バイク部品(127)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • 建築金物(79)
  • 配管・水廻り設備部材(76)
  • 測定用品(63)
  • 事務用品(63)
  • 厨房用品(50)
  • 学童・教育用品(50)
  • 家電(45)
  • 作業工具(41)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • オフィス家具(33)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 機構部品(23)
  • 切削工具(21)
  • 電動工具(20)
  • 防犯用品(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 電気材料(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 清掃用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 縫製用品(14)
  • 安全用品(13)
  • テープ(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • カー用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 防災用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 日用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • 空圧工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 安全標識(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 物流用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)

「abs 3mm」の検索結果

関連キーワード
1,388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業(28件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法(mm)300×200
  • ABSシート ブラック コクゴ

    ABSシート ブラック

    コクゴ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    7日以内出荷
    耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
    用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。幅(mm)1000ブラック長さ(m)2
  • アクリル板(黒) 光

    アクリル板(黒)

    (13件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
  • ホワイトABS丸棒 光モール

    ホワイトABS丸棒

    光モール(8件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABSシート ナチュラル コクゴ

    ABSシート ナチュラル

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1枚
    7日以内出荷
    耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
    用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。幅(mm)1000ナチュラル長さ(m)2
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油専用吸着マット ABS ジャパン

    油専用吸着マット

    ABS ジャパン(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    当日出荷
    油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
    用途海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。材質ポリプロピレン対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ABS丸パイプ 光モール

    透明ABS丸パイプ

    光モール(28件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000厚さ(mm)1透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体用吸着マット ABS ジャパン

    液体用吸着マット

    ABS ジャパン
    20,980税込23,078
    1箱(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
    用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。材質ポリプロピレン対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABSモール用 マガリ ELPA

    ABSモール用 マガリ

    ELPA(1件のレビュー)
    275税込303
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
    材質ABS樹脂
  • 液体用吸着ロール ABS ジャパン

    液体用吸着ロール

    ABS ジャパン
    20,980税込23,078
    1巻
    7日以内出荷から8日以内出荷
    吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
    用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体用ピタットロール ABS ジャパン

    液体用ピタットロール

    ABS ジャパン
    22,980税込25,278
    1巻
    7日以内出荷から11日以内出荷
    粘着フィルムで床にピタット!マットが滑らない!。表面は丈夫な不織布で、毛羽が立ち難い!。必要なサイズにハサミで簡単に切れます。小さなサイズは壁にも付きます。
    用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。粘着フィルムがマットと床の滑りを防止します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。材質ポリプロピレン(ポリエチレン製粘着フィルム付き)厚さ(mm)3長さ(m)20対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油専用吸着ロール ABS ジャパン

    油専用吸着ロール

    ABS ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱
    7日以内出荷
    吸収した油をほとんど垂らすことがありません。簡易的な取っ手付き。
    用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。材質ポリプロピレン幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)約4.5/箱長さ(m)30吸収量約45L/箱対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体用吸着カラーロール ABS ジャパン

    液体用吸着カラーロール

    ABS ジャパン
    19,980税込21,978
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    3色を使い分け、場所を区分することができます。
    用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン幅(mm)600厚さ(mm)3質量(kg)約5.6長さ(m)30吸収量約68L/袋対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油専用吸着ロール ABS ジャパン

    油専用吸着ロール

    ABS ジャパン
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
    用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体用グリーンロール ABS ジャパン

    液体用グリーンロール

    ABS ジャパン
    21,980税込24,178
    1巻
    8日以内出荷
    両面に張った緑の不織布は、丈夫で破れ難く毛羽が出難いです。両面使えるのでお得です。
    用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOホイール用ナットカバー ABS JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ISOホイール用ナットカバー ABS

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホイールナットを錆から守る!
    用途外装パーツ適合フロント、リヤ共用材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキ適合ナット33mmナット
  • ISOホイール用ナットカバー ABS JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ISOホイール用ナットカバー ABS

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,490税込3,839
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホイールナットを錆から守る!
    用途外装パーツ仕様フラット型適合フロント、リヤ共用材質樹脂形状フラット型クロームメッキ適合ナット33mmナット適合車種ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
  • 外角 硬質ABS製 光モール

    外角 硬質ABS製

    光モール
    19,980税込21,978
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1820幅(mm)19厚さ(mm)3高さ(mm)19
  • 液体用吸着ロール ABS ジャパン

    液体用吸着ロール

    ABS ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱
    10日以内出荷
    吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。箱上部に付いた取っ手は狭い場所への持ち運びに便利です。
    用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)約4.5/箱長さ(m)30吸収量約45L/箱対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社

    ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃~100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。
    用途バルブの誤操作防止に。材質/仕上ABS樹脂使用温度範囲(℃)-40~100
  • テープ付ABSモール2号2m ELPA

    テープ付ABSモール2号2m

    ELPA
    455税込501
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
    用途2号
  • ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製 いけうち

    ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製

    いけうち
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
  • 監視カメラABS電気ジャンクションボックス【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラABS電気ジャンクションボックス【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc材質ABS樹脂ホワイト耐荷重(kg)5防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外
  • ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS ACE(エース)

    ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(2個)
    当日出荷
    高さ調整式(-3mm~+4mm)
    仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠車輪径(Φmm)33耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)78寸法W(mm)14.8
  • テープ付ABSモール2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2号10P

    ELPA
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2号10P

    ELPA
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm

    アイリスソーコー(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)3ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製 いけうち

    ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製

    いけうち
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4843材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • ABSナットカバー 39L 33MM JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ABSナットカバー 39L 33MM

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    あおり等に干渉しにくい高さのナットカバーで、派手過ぎずに飾りたい方にオススメです。
    用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ適合ナット33mm取付場所フロントタイヤ取付け方法被せ式適合車種大型車入数10個入
  • 監視カメラABS電気ジャンクションボックス120x50mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラABS電気ジャンクションボックス120x50mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm 防水等級 IP65、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etcセット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4材質ABS樹脂ホワイト質量(g)170耐荷重(kg)6防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • 監視カメラマウント用台座ABS46mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラマウント用台座ABS46mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    【商品重量】約5g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】millet base。【色】白
    用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ15mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.005耐荷重(kg)2
  • 監視カメラマウント用台座ABS55mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラマウント用台座ABS55mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    【商品重量】約10g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】Fluorite base。【色】白
    用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径4mm/長さ14mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.01耐荷重(kg)2
  • 監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)80耐荷重(kg)4
  • アイボリー角棒 光モール

    アイボリー角棒

    光モール(23件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ●【商品重量】約70g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent square bracket 。●【色】透明
    用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、プラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.07透明耐荷重(kg)3
  • 監視・CCTVカメラマウントABSブラケット取り付け金具260x90x155mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラマウントABSブラケット取り付け金具260x90x155mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    監視・CCTVカメラマウントABSブラケット取り付け金具260x90x155mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、タッピングネジ(直径4mm/長さ32mm)x各4、タッピングネジ(直径3mm、長さ7mm)x3、。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:215g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:1258。背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。 。壁/ウォールマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)215耐荷重(kg)6
...