カテゴリ
- 制御機器(122)
- FA担当者のオススメ新商品(107)
- オフィス家具(10)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「abw-03」の検索結果

万能折りたたみワゴン
EBM(江部松商事)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷折りたためてスマート収納材質(車輪)ポリプロピレンキャスターポリプロピレンΦ75(自在×4 2輪ストッパー付)外寸(mm)670×380×H845、210×380×H1075(折りたたみ時)最大積載荷重(kg)75(25/1段)ストッパーありキャスター径(Φmm)75引出しなしEBM品番3866100棚板有効内寸法(mm)350×545![モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50586124-260325-02.jpg)




モバイルバッグ+ ワイドタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ。1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ。他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズ。マチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)。収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能。本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。仕様底板付き材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン対応13.3inchノートPC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×120×240![モバイルバッグ+ スリムタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50586115-260325-02.jpg)




モバイルバッグ+ スリムタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ。1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ。他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズ。マチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)。収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能。本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。仕様底板付き材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン対応13.3inchノートPC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×60×240
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)
タイゴン¥29,980税込¥32,9781巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。最高使用温度(℃)200℃チューブ長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
積層信号灯
Qlight¥14,923~税込¥16,415~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥21,000~税込¥23,100~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,405税込¥16,9461台当日出荷から31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,982~税込¥15,380~1台当日出荷から31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,405~税込¥16,946~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥18,212~税込¥20,033~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥19,577~税込¥21,535~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥19,577~税込¥21,535~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,405~税込¥16,946~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801脚3日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。仕様デザインアーム材質座:樹脂成型品材質(キャスター)ナイロン張地布、再生材肘掛ありキャスター径(Φmm)Φ60材質(脚)樹脂成型品またはアルミダイキャスト材質(背)フレーム:樹脂成型品グリーン購入法適合キャスタータイプ双輪材質(肘部)樹脂成型品
オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801脚3日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。幅(mm)648寸法(mm)648×588(588-638)×1147(1147-1247)高さ(mm)1147(1147-1247)種類オフィスチェア奥行(mm)588(588-638)肘掛調整可能材質(フレーム)背:ナイロン、座:金属(鋼)座面高さ(mm)420(420-520)材質(座面)ウレタンフォーム背タイプエクストラハイバックヘッドレスト有キャスターの有無ありガス圧昇降機能の有無有ロッキング機能角度調整可能背もたれの高さエクストラハイバック
LED屋外アウトドアライト
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷LED交換不可 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25【mm】RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外アウトドアライト
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷LED交換不可 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明 近接限度距離:0.3m 取付可能天井厚5~25【mm】RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
フィノラ,可動肘,EXハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー無,ランバー無
オカムラ(岡村製作所)¥219,800税込¥241,7801脚7日以内出荷ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×540×1155フレーム色ホワイト足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトハンガー無ランバーサポート無
フィノラ,固定肘,EXハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー無,ランバー無
オカムラ(岡村製作所)¥209,800税込¥230,7801脚7日以内出荷ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×540×1155フレーム色ホワイト足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトハンガー無ランバーサポート無
コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック)
オカムラ(岡村製作所)¥269,800税込¥296,7801脚21日以内出荷従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプメッシュ
シルフィー可動肘 背メッシュEXハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801脚25日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ仕様アジャストアーム肘掛可動肘フレーム色ホワイト背タイプメッシュ
シルフィー固定肘 背メッシュEXハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801脚25日以内出荷背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。 お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。 カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ仕様デザインアーム肘掛固定肘フレーム色ホワイト背タイプメッシュ
コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ホワイト,ランバー無ハンガー無
オカムラ(岡村製作所)¥189,800税込¥208,7801脚25日以内出荷仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター/固定肘:固定肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレストその他エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト メッシュ デザインアーム ポリッシュフレーム ホワイトボディ ランバー無 ハンガー無 ナイロンキャスター幅(mm)700高さ(mm)1140~1240奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)520座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガー無ランバーサポート無ヘッドレスト有
シルフィー EXハイ固定ヘッド 固定肘 背メッシュ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー無,背メッシュ質量(kg)22.19機能固定ヘッド寸法D588材質(脚)アルミ脚色(本体)ホワイトボディ寸法H1147寸法W642グリーン購入法適合背タイプハイバック肘掛けの有無固定肘
シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背メッシュ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー無,背メッシュ質量(kg)23.24機能固定ヘッド寸法D588材質(脚)アルミ脚色(本体)ホワイトボディ寸法H1147寸法W648グリーン購入法適合背タイプハイバック肘掛けの有無可動肘
積層信号灯
Qlight¥14,482~税込¥15,930~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,846~税込¥17,431~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥16,346税込¥17,9811台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,058~税込¥14,364~1台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥19,135~税込¥21,049~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥18,212~税込¥20,033~1台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥9,808~税込¥10,789~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al定格電圧(V)AC/DC12外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥18,212~税込¥20,033~1台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥18,212~税込¥20,033~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,982~税込¥15,380~1台31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL





![モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50586124-260325-02.jpg)

![モバイルバッグ+ スリムタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50586115-260325-02.jpg)

![TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486852-061215-02.jpg)