カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • 押しボタンスイッチ本体(6)
  • 切削工具(3)
    • 特殊形状(2)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(6)
  • 作業服(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
取付穴径(Φmm)
ボタン形状
接点構成
1a・1a1b・1b・2a・2a2b・2b・その他
ボタン色
白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
その他・ネジ端子
保護等級
IP65・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

「abw」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ABW23 京セラチップ ABW23京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)23.4逃げ角(度)5
チップ ABW 京セラチップ ABW京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
エンブレム レッグシールド 68641-22G00-ABW スズキエンブレム レッグシールド 68641-22G00-ABWスズキ(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
爪(スライド式超ワイドギヤープーラ部品) スーパーツール爪(スライド式超ワイドギヤープーラ部品)スーパーツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途ABW200用部品。仕様ABW200用爪トラスコ品番813-0607材質特殊鋼
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
タスキ型安全ベスト TRUSCOタスキ型安全ベストTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1着
当日出荷
材質テープ:塩化ビニール(PVC)質量(g)240着丈(cm)52
歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
529税込582
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内外歯形表面処理三価ホワイト
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から17日以内出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属製(アルミ地色)
万能折りたたみワゴン EBM(江部松商事)万能折りたたみワゴンEBM(江部松商事)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
折りたためてスマート収納
最大積載荷重(kg)75(25/1段)材質(車輪)ポリプロピレンキャスターポリプロピレンΦ75(自在×4 2輪ストッパー付)外寸(mm)670×380×H845、210×380×H1075(折りたたみ時)ストッパーありキャスター径(Φmm)75引出しなしEBM品番3866100棚板有効内寸法(mm)350×545
洗浄ハンドル INAX(LIXIL)洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボタン形状:丸突形取付穴径:Φ22
保護構造IP65
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
56,980税込62,678
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム金網高さ(mm)500外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ
3,398税込3,738特価
1箱(500個)
当日出荷
材質種類歯付き座金 内外歯形表面処理三価ホワイト
シンビ メニューブック シンビシンビ メニューブックシンビ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐久性に優れたメニューブックです。
アークブラケット ケイ・ジー・ワイ工業アークブラケットケイ・ジー・ワイ工業
619税込681
1個
当日出荷
コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装板幅(mm)24棚受け金具L型棚受け
ドレン配管コンビネーションカップリング 未来工業ドレン配管コンビネーションカップリング未来工業(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
付属品VP13用・VE14用・DP14用付属品DA-KHS(M)グレー適合サイズドレンホース(14)
スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ スーパーツールスーパー スライド式超ワイドギヤープーラスーパーツール(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
用途すき間の狭い引き抜き作業に。被引き抜き物の直径最小(mm)50被引き抜き物の直径最大(mm)200爪の届く長さ(mm)50破断荷重(kN)30質量(kg)1.15トラスコ品番368-3516
タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライタブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)サンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
8,398税込9,238
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]IDEC(和泉電気)
268税込295
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車 ヨコヅナサッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車ヨコヅナ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途窓・玄関・引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304
TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
139税込153特価
1箱(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン
全ねじボルト回し工具 ネグロス電工全ねじボルト回し工具ネグロス電工
4,298税込4,728
1個
当日出荷
充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。 市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。 ※18V充電インパクトドライバー対応。 ねじ山がつぶれません。 正転、逆転が可能です。
全長(mm)90(ドライバービット装着時)
カラーカードプリンター用紙 森林認証 名刺 両面マット シルクホワイト Canonカラーカードプリンター用紙 森林認証 名刺 両面マット シルクホワイトCanon
3,898税込4,288
1個(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
カードプリンタ用名刺用紙 森林認証紙(環境配慮商品)
紙厚(μm)245適合プリンタカラープリンタ印刷方式両面紙質マット紙坪量(g/m2)230対応機種CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400紙種森林認証紙サイズ名刺サイズシルクホワイト
HDMI ケーブル ロングタイプ VodaviewHDMI ケーブル ロングタイプVodaview
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロング色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
Webカメラ ウェアラブルカメラ フルHD 1080P 500万画素 内蔵マイク 遠隔業務向け オフホワイト エレコムWebカメラ ウェアラブルカメラ フルHD 1080P 500万画素 内蔵マイク 遠隔業務向け オフホワイトエレコム
28,980税込31,878
1個
当日出荷
リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚【カメラ本体】オフホワイト質量(g)【カメラ本体】約40※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。※iPadOSとの互換性は「Face Time」アプリの実動作確認によるものです。アプリや環境によって動作しない機能がある場合がございます。ケーブル長(m)【カメラ本体】約0.9方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12、iPadOS 17対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末、USB Type-C(TM)ポートを搭載したiPad外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約18.0×87.3×22.2※ケーブル、取付アタッチメントを含まず有効画素数約500万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。※iPadの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)撮像素子1/4型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.0指向性【内蔵マイク】無指向性防水性IP54色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセルフレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)画角【撮影】対角75度
タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライタブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)サンワサプライ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
水や汚れを気にせず、12.9までのタブレットを収納できるケースです。防塵・防水規格「IP47」を取得しています。お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用することができます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。持ちやすいハンドベルト付きです。肩にかけて持ち運びしやすい長さ調節可能なストラップ付です。ストラップは縦・横どちらでも取り付け可能です。
ブラック対応機種12.9型までのタブレットタイプスリーブ・ポーチ型防塵防水性能防塵・防水規格IP47特性ハンドベルト、ショルダーベルト材質PVC、ポリプロピレン質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×17×380アズワン品番64-0895-27適合メーカー各社
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)タイゴン
21,980税込24,178特価
1巻(15m)
当日出荷から108日以内出荷
内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
材質白金加硫シリコン仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可使用温度範囲(℃)-80~+204規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合定尺(m)最大15
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+ ワイドタイプPLUS(プラス)[文具]
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズマチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×120×240材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン対応13.3inchノートPC仕様底板付き
モバイルバッグ+ スリムタイプ PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+ スリムタイプPLUS(プラス)[文具]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズマチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×60×240材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン対応13.3inchノートPC仕様底板付き
ガラス製撹拌棒 LLG Labwareガラス製撹拌棒LLG Labware(12件のレビュー)
529税込582
1袋(10本)
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
ガラス瓶 広口 LLG Labwareガラス瓶 広口LLG Labware(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1箱(12個)
当日出荷
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
ガラス瓶用フタ LLG Labwareガラス瓶用フタLLG Labware
899税込989
1箱(12個)
当日出荷
仕様コーティングあり材質ブリキオートクレーブの可否不可パッキンなし
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
3,788税込4,167
1台
当日出荷から31日以内出荷
種類壁掛形 2点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズ LLG Labwareオートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズLLG Labware
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷から12日以内出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)1.5材質(本体)ホウケイ酸ガラスキャップタイプ9-425口形状ねじ口
ディスポ腕カバー 100枚入 511500102シリーズ LLG Labwareディスポ腕カバー 100枚入 511500102シリーズLLG Labware
779税込857
1袋(100枚)
当日出荷
両端の絞りには天然ゴムを使用していないため、ラテックスアレルギーの方も使用できます。
材質PE、ゴム厚さ(μm)20全長(mm)400
ポリスポイト 3mL 500本入 LLG Labwareポリスポイト 3mL 500本入LLG Labware
5,643税込6,207
1箱(500本)
当日出荷
目盛付きPE製のポリスポイトです。
材質LDPE目盛0.5~3.0mL(0.5mL刻み)容量(mL)3全長(mm)150ホワイトアズワン品番3-7573-11