カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電動工具(1)
絞り込み
「abw110g」の検索結果

ABW110-G
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷形状平形保護構造IP65接点構成1aボタン色緑定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
KGNW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)取扱い終了材質鋼板製種類壁掛形 3点用塗装色5Y7/1 半ツヤ銘板の表示文字FORWARD、REVERSE、STOP取付ユニットABW110B、ABW110G、ABW101R
AGAW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)取扱い終了材質アルミダイカスト製種類壁掛型 3点用塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)銘板の表示文字FORWARD、REVERSE、STOP取付ユニットABW110B、ABW110G、ABW101R