IDEC(和泉電気)
KGNW形コントロールBOX
材質
鋼板製
種類
壁掛形 3点用
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
銘板の表示文字
FORWARD、REVERSE、STOP
取付ユニット
ABW110B、ABW110G、ABW101R
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06915212
KGNW3101Y
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください