カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み

「abw110r」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
669税込736
1個
当日出荷から123日以内出荷
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
3,788税込4,167
1台
当日出荷から51日以内出荷
種類壁掛形 2点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から81日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷から51日以内出荷
種類壁掛形 3点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
AGAW形コントロールBOX 3点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 3点用IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
材質アルミダイカスト製