カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み

「abw211」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から21日以内出荷
ボタン形状:丸突形取付穴径:Φ22
保護構造IP65
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
989税込1,088
1個
当日出荷から102日以内出荷
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
39,980税込43,978
1箱(50個)
当日出荷から20日以内出荷
AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 4点用IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から81日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
種類壁掛形 3点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
AGAW形コントロールBOX 3点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 3点用IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
材質アルミダイカスト製
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1台
14日以内出荷
種類壁掛形 4点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ