カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
「abx7-10」の検索結果

ブリーダープラグ用メガネレンチ
KTC(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
ブリーダーレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物