カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • ファンモータ本体(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □80(4)
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC115(1)
  • AC200(4)
  • AC230(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(3)
  • 38(1)
種類
  • ACファン(4)
最大風量(m3/min)
  • 0.76
  • 0.33(4)
  • 0.53(5)
  • 0.55(4)
  • 0.65(4)
  • 0.9(4)
  • 0.98(4)
  • 1(5)
  • 1.1(9)
  • 1.2(6)
  • 1.4(5)
  • 1.5(10)
  • 1.8(4)
  • 2.2(8)
  • 2.3(4)
  • 2.7(10)
  • 2.9(5)
  • 3(11)
  • 3.1(5)
  • 12.8(4)
特性
  • 標準(2)
標準
形状
  • 角形(4)
角形
最大静圧(Pa)
  • 35.55(1)
  • 38.3(2)
35.55・38.3
音圧レベル(dB)
  • 33(3)
33
ブランド
  • 山洋電気(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • 河村電器産業(1)
山洋電気・イチネンTASCO・河村電器産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac fan」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • ACファン(プラグコード付属) 山洋電気

    ACファン(プラグコード付属)

    山洋電気
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターファン樹脂羽根 イチネンTASCO

    モーターファン樹脂羽根

    イチネンTASCO
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷
    形状角形色羽根:黒種類ACファン材質(フレーム)アルミダイカスト色(フレーム)無塗装材質(羽根)合成樹脂特性標準
  • ファン 河村電器産業

    ファン

    河村電器産業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
ファンモータ本体カテゴリ
関連カテゴリ