カテゴリ
- 制御機器(77)
- パソコン/周辺機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気(25)
- オリエンタルモーター(11)
- be quiet!(9)
- RS PRO(9)
- ローヤル電機(8)
- EBM PAPST(6)
- StarTech.com(6)
- omron(オムロン)(4)
- 日東工業(4)
- ARCTIC(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- イチネンTASCO(3)
- 摂津金属工業(3)
- エレコム(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 三菱電機(2)
- FACOM(2)
- 東京メタル(2)
- SPARKFUN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ac fan 120mm」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から16日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE ACファン(プラグコード付属)
山洋電気(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から7日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
SanACE ACファン
山洋電気(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
ACファンモータ
NMB(ミネベア)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0
AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V
ローヤル電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V
ローヤル電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V
ローヤル電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V
ローヤル電機¥5,398税込¥5,9381個欠品中樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
120mmケースファン
ARCTIC¥979税込¥1,0771個6日以内出荷Arcticブランドの120mm 15mm厚PWMファン(P12 Slim PWM PST)200~2100rpmの回転数、デイジーチェーン接続が可能なPSTモデルです。 標準的な厚さ25mmの120mmケースファンとは異なり、P12 Slim PWM PSTはわずか15mmです。 これにより、Small Form Factor(SFF)ビルドに理想的な選択肢となります。 ラジエーター取り付け用の対応ネジも同梱しております。 P12 Slim PWM PSTのファン設計は、集中した気流を生み出すように最適化されているため、高い静圧を発生させます。 このファンは、空気抵抗が増加していても、非常に効率的な冷却と良好なエアフローを可能にします。 これにより、P12 Slim PWM PSTは、ケースの隠れた吸気口、ダストフィルター、ラジエーター、そしてハードウェアが密集して自由なエアフローのスペースが少ない小型ケースでの使用に特に適しています。 新しく開発されたARCTICモーターの動作音は、最低速度でもほとんど知覚できません。 特別な磁化設計により、Pシリーズファンのモーターは起動時のショックを発生させず、従来のDCモーターに比べて整流時の振動もごくわずかです。 その結果、さまざまな速度で筐体への振動が大幅に減少し、ゴム製バッファや追加の防振対策は不要となります。 新しいARCTICモーターは、従来モデルや現在の競合製品に比べて摩擦熱を大幅に低減します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様リブ無し寸法(mm)120×120×15質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])200~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)1.33接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)56.82
AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V
ローヤル電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
San Ace ACファンモータ
山洋電気(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から32日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
Zephyros Black ケースファン 120mm PWM
アイネックス¥889税込¥9781個4日以内出荷Zephyros Black (ゼピュロス ブラック)。FDB (流体動圧軸受) に磁石補強を加え、さらなる静音化と長寿命化を実現した120mmケースファンです。FDBは、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった優れた特性を備えています。裏面には磁石による補強構造を採用。ファンのブレを抑え、安定した回転を維持することで、さらなるノイズの抑制と耐久性の向上を実現しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。最大56.02CFMの風量で、パソコン内部を効率よく冷却します。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。RoHS指令(10物質対応)対応
AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V
ローヤル電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
ACDCファン San Ace 120AD(□120mm)
山洋電気¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン入力電圧(V)AC100~240最大風量(m3/min)3音圧レベル(dB)42最大静圧(Pa)84サイズ(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
120mmメモリクーラー MC-2 ARGB?BLACK
Thermalright¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷Thermalrightブランドのメモリクーラー「MC-2 ARGB BLACK」ブラックモデルです。 メモリスロットのラッチ部分に装着、ブラケットとスペーサーでマザーボードに装着の2通りの取り付け方法がございます。 小口径ファンを2基搭載、回転数3,200rpm±10%、最大風量16.17CFM×2、最大静圧1.60mmH2O、最大騒音20.17 dBAです。 トップとサイド、ファンフレーム内部にはARGB LEDが搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。付属品Flat Cooler Bracket ×1、Long Screw ×2、Washer ×2、Short Screw ×2、Adapter Screw ×2寸法(mm)120×65×25質量(g)247ベアリングS-FDB V2 Bearing最大静圧(mmH2O)1.6接続4PIN PWM保証期間1年間ピン数(ピン)ARGB:5V 3PIN騒音レベル(dB(A))最大20.17ケーブル長(cm)55+10(デイジーチェーン部)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.17×2ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大3200rpm±10%
be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132
be quiet!¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷Light Wings LX 120mm PWM Reverse Black は、逆回転ブレードと発光インペラーを備え、優れた冷却性能とライティング効果を両立しています。仕様【ネジ固定】あり【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.133(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS LX回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL132モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.04コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8[83.0m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM Reverse 3-Pack White BL136
be quiet!¥3,698税込¥4,0681台4日以内出荷Pure Wings 3 120mm PWM Reverse Triple Pack は、低い最小回転数と逆向きブレード設計により、サイドまたは底面からの吸気に最適なファンセットです。高い信頼性と静音性を兼ね備え、ゲーミングシステムに長く使用できます。・ファン3個セット。・空気圧を高めるために最適化された逆向き7枚ブレード。・サイド/ボトム吸気に最適。・非常に低い回転数での静音動作が可能。・ドイツでの企画・設計・品質管理仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.142(固定ケーブル含む)色白シリーズPURE WINGS 3回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL136モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.17コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.1[80.0m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm
SKF(日本エスケイエフ)¥427,980税込¥470,7781個7日以内出荷。SKF Taper Roller Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - C 3224 K SKFs CARBR toroidal roller bearing is an innovative choice。It combines design features from several conventional bearing types with a robust build quality to promote high performance, reliability and significantly longer service life。The bearing can handle misalignment and axial displacement without creating internal axial loads, and theres virtually no increase in friction。This removes the need to compromise between a firm fit and axial freedom, meaning tight fits can be used to eliminate creep (or slippage), as well as wear and tear between surfaces. Parallel bore type Compact structure High precision Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 76 mm Application Information Fans and blowers Crushers and grinding mills Industrial transmissions Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 What are the benefits of CARBR bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズCARBR bearings use high-quality steel as well as an improved heat treatment process, meaning their reliability and service life are substantially higher。Noise and vibration levels, energy consumption and operating temperatures are also much lower。Reduced operating temperatures mean longer intervals between relubrications.仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:76mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:980kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:750kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:208-0164アズワン品番65-7933-14
be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック Black BL077
be quiet!¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷・ファン3個パック。・フロントとリアにARGBライティング。・18個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現。・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能。・9枚の静音最適化ファンブレードにより、高圧力による乱流ノイズの発生を低減。・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL077モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
冷却ACファンSan Ace(交流電源用)
山洋電気¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM
SKF(日本エスケイエフ)¥255,980税込¥281,5781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 7224 BCBM Need a ball bearing to accommodate a combined radial and axial load This reliable single-row angular contact ball bearing from SKF has raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。As its made from steel, this unit is durable and resists corrosion, so it can be used in demanding environments。Bearings of this type are commonly used for material handling and in the wind energy industry. Small size for compact applications Smooth running properties for rapid acceleration and deceleration Standard design for easy mounting Application Information Agricultural equipment Food manufacturing Electric motors Machine tools Steel millingSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 120 mm で、外側が 215 mm のリング軌道を備えており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What kind of loads can this type of angular contact bearing support 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings from SKF are able to support heavy axial loads in one direction as well as moderate radial loads。Why are angular contact bearings often fitted in pairs Angular contacts bearings are usually installed in pairs and adjusted against each other to provide maximum stability。The two bearings can be arranged back-to-back or face-to-face to accommodate axial loads in both directions, or in tandem to accommodate a greater axial load in one direction only.仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:165000N●コード番号:207-5502アズワン品番65-7892-73
ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥267,980税込¥294,7781個7日以内出荷。SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324/C4 To ensure your machinery rotates quietly at high speeds, choose this deep groove ball bearing from SKF。The smooth surface finish on the raceways is optimised for low abrasion, so little in the way of maintenance is needed。As this ball bearing can handle radial and axial loads in both directions, its a versatile choice thats suitable for a wide range of applications including office machinery, fans and conveyors. Low frictional torque design to reduce power consumption Stainless-steel material for corrosion resistance and durability Inside diameter of 120 mm, outside diameter of 260 mm, so suited for compact applications Application Information Electrical motors Industrial gearboxes Pumps Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a single row deep groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThese ball bearings are the most commonly used type of bearing。Theyre designed to produce low friction in equipment with rotating components, which helps conserve energy and lowers the operating temperature, extending the life of the bearing。What kind of load is a deep groove ball bearing suitable for Deep groove ball bearings are ideal for handling large loads at high speeds。They can take a radial load combined with a limited axial load.仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186000N●動定格荷重:208000N●コード番号:207-5382アズワン品番65-7893-52![ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573074-220602-02.jpg)
ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA
THERMALTAKE¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
ACファン・EMUシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。付属品電源接続用プラグ仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥36,980~税込¥40,678~1セット当日出荷から15日以内出荷形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
AC軸流ファン
omron(オムロン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から6日以内出荷形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
ACファン・EMUシリーズ(セット品)
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。付属品電源接続用プラグフレーム厚さ(mm)38
アークティック 120mm PWM ARGBファン P12 Pro A-RGB LN Black ACFAN00306A
ARCTIC¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ARCTICブランドのP12 Proシリーズ製品の120mm PWM ARGBファンです。 回転数450~2000rpm静音モデル、ARGBブラックです。 静音性を重視するユーザーのために最適化された回転数範囲を備えたプレミアムファンです。 LNシリーズは、極端なピーク性能ではなく、性能と静音性のバランスの取れた比率に重点を置いています。 ファンブレードのデザインを見直し、性能と静音性の最適なバランスを実現しました。 流体軸受と延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し、振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様リブ無し寸法(mm)120×120×25質量(g)186規格【ARGB】5V 3PIN回転数(min-1[r.p.m])450~2000ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.11最大静圧(mmH2O)3.5接続PWM 4ピンケーブル【ファンケーブル部】40cm + デイジーチェーン部分80mm動作電圧DC12VRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)49
AC軸流ファン R87T(耐水型)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水



































![ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573074-220602-02.jpg)