カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(351)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(310)
  • パソコン/周辺機器(182)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • 制御機器(81)
  • 空調・照明・電設資材(55)
  • 建築金物(45)
  • 防犯用品(37)
  • 作業工具(31)
  • 安全用品(24)
  • メカニカル部品(22)
  • 家電(18)
  • 電気材料(16)
  • 保管用品(15)
  • 測定用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 電動工具(13)
  • オフィス家具(11)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(9)
  • 自転車部品(9)
  • バイク部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 物流用品(4)
  • 完成車(4)
  • 安全標識(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac l字」の検索結果

1,415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC電源ケーブル 極細L型タイプ ACP-15L-BK アイネックス

    AC電源ケーブル 極細L型タイプ ACP-15L-BK

    アイネックス
    799税込879
    1個
    当日出荷
    L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えることができます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状3P メス(L型) - 2P オス変換タイプメス - オス
  • AC電源ケーブル 極細L型タイプ 0.5m ACP-05L-BK アイネックス

    AC電源ケーブル 極細L型タイプ 0.5m ACP-05L-BK

    アイネックス
    649税込714
    1個
    当日出荷
    L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えられます。短めの0.5mです。
    ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状3P メス(L型) - 2P オス変換タイプメス - オス
  • AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル

    アライドテレシス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    規格PSE準拠
  • L型プラグアダプター(横) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    L型プラグアダプター(横)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    質量(g)16タイプコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングプラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スイングプラグアダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    付属品絶縁カバー質量(g)25コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル

    アライドテレシス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源プラグコード(機器用) 日東工業

    電源プラグコード(機器用)

    日東工業(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    短尺ですのでラック内配線に適しています。
    仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    599税込659
    1本(0.2m)
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源L型コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
    適合機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コード長さ(m)0.2定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆電源コードVCTFKアズワン品番64-0897-83マグネット×USBポート数×プラグ形状2PL型プラグコネクタ仕様ACインレット(メガネ型・L型プラグ)雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源コード 3ピン 行田電線

    電源コード 3ピン

    行田電線(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    定格電圧(V)125全長(m)3
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ブラックコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0875-02プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
  • ローリングタップ Panasonic(パナソニック)

    ローリングタップ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
    スイッチ×定格15A 125V 1500Wコンセント個数1コンセント形状2Pアース端子×マグネット×
  • 電源ケーブル15A 摂津金属工業

    電源ケーブル15A

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
    コードVCT2mm2×3芯プラグ形状15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ

    電源コード(2P・ストレートプラグ)

    サンワサプライ(12件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
    ブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆電源コードVCTFKマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)

    コーナーキャップ

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式巻締端子式プラグ形状2P 15A 125V
  • L型プラグアダプター(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    L型プラグアダプター(縦)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    質量(g)16タイプコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルタップ Panasonic(パナソニック)

    トリプルタップ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチ×定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15アース端子×定格容量(W)1500マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
    コンセント形状3Pコード長さ(m)1.5アズワン品番64-0853-53プラグ形状3P定格容量(A)125V 7(700W)
  • コーナータップ 3個口 モノタロウ

    コーナータップ 3個口

    モノタロウ(40件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使い勝手のよい 180度スイングプラグ
    材質ABS質量(g)37定格125V・15A・1500Wコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14機能耐熱性プラグ形状スイングプラグ販売区分業務用
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    949税込1,044
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ユニクロ 万能L型 ACE(エース)

    ユニクロ 万能L型

    ACE(エース)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
    用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
  • 安心トラクッション(L字型) TRUSCO

    安心トラクッション(L字型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ACアダプタ L型 SUS(エスユーエス)

    ACアダプタ L型

    SUS(エスユーエス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
    仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電圧(V)24入力電圧(V)100出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24出力電力(W)24
  • クッションL字型 コーナー用 カーボーイ

    クッションL字型 コーナー用

    カーボーイ(14件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
    用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用取付方式貼付タイプ使用温度範囲(℃)-10~+50
  • 安心クッションL字型 2m カーボーイ

    安心クッションL字型 2m

    カーボーイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
    用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリギン ユニクロ万能L型金具 ACE(エース)

    モリギン ユニクロ万能L型金具

    ACE(エース)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
    用途木製の板材の固定や補強に。材質
  • L型ステー KITACO

    L型ステー

    KITACO(4件のレビュー)
    558税込614
    1個
    当日出荷
    便利な汎用ステー
    適合キタコ補修部品材質スチール寸法(mm)23×41×Φ11×Φ6パーツNo.Lガタ チョークケーブル
  • アラムミニコネクターL型 アラム

    アラムミニコネクターL型

    アラム
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリギン フリーポイント金具 L型 ACE(エース)

    モリギン フリーポイント金具 L型

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
    用途DIYや補強に材質スチール寸法C(mm)16仕上ニッケルメッキ
  • Type-C L型変換コネクター 垂直L型 JTT

    Type-C L型変換コネクター 垂直L型

    JTT(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
    寸法(mm)約20×13×15(オス端子含まず)質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C適合用途充電・データ転送
  • Type-C L型変換コネクター 直角L型 JTT

    Type-C L型変換コネクター 直角L型

    JTT
    559税込615
    1個
    当日出荷
    USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
    寸法(mm)約20×12×6(オス端子含まず)質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C適合用途充電・データ転送
  • L型差込みダボ ACE(エース)

    L型差込みダボ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(4個)
    当日出荷
    材質亜鉛合金差込穴径(mm)8
  • アラムジョイナーL型 アラム

    アラムジョイナーL型

    アラム(3件のレビュー)
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムホースコネクターL型 アラム

    アラムホースコネクターL型

    アラム(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型配管アダプタ SMC

    L型配管アダプタ

    SMC
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品 サンワサプライ

    セキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
    セット内容本体×1形状パッケージ形状:ビニール袋本体寸法(mm)(D)12、(H)52スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×7金具外寸(mm)取付:(H)52
  • 埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
  • 安心クッションL字型900mm 小 カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 小

    カーボーイ(3件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
  • 安心クッションL字型900mm 極細 カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 極細

    カーボーイ(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
...