カテゴリ
- 制御機器(940)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(439)
- メカニカル部品(308)
- パソコン/周辺機器(152)
- バイク部品(128)
- FA担当者のオススメ新商品(114)
- 測定用品(86)
- 空調・照明・電設資材(62)
- 科学研究・開発用品(60)
- 電気材料(53)
- オフィス家具(49)
- 家電(26)
- 自動車純正部品(23)
- 自動車補修部品(21)
- 農業機械(19)
- 防災用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 厨房用品(15)
- 安全用品(15)
- 梱包用品(12)
- 作業服(12)
- 機構部品(11)
- 切削工具(11)
- 建材・エクステリア(10)
- カー用品(10)
- 作業工具(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 電動工具(8)
- バイク純正部品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 事務用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建築金物(6)
- ヘルスケア(6)
- 研磨材(6)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 防犯用品(4)
- 介護用品(4)
- 医療(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(460)
- ダイヤトレンド(105)
- ナブテスコサービス(88)
- omron(オムロン)(81)
- YAGEO(76)
- 富士電機(62)
- IDEC(和泉電気)(59)
- KITACO(58)
- CKD(50)
- エスコ(49)
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- シュナイダーエレクトリック(46)
- RS PRO(44)
- コガネイ(38)
- 三菱電機(36)
- 東芝キヤリア(34)
- MURATA(村田製作所)(27)
- KEMET(27)
- アズワン(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ac-007」の検索結果

アーチAC-7 車止め
サンポール¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地材質ステンレス形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t3.0)×WP500×H650質量(kg)約8.2タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
アーチAC-7 車止め
サンポール¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ60.5(t3.0)×WP500×H650タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
アーチAC-7 車止め交換用本体
サンポール¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷から15日以内出荷丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ60.5(t3.0)×WP500×H650タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7
ニッペコ(旧 日本礦油)¥46,980税込¥51,6781缶4日以内出荷消音性能の高いギア・ベアリング用長寿命グリースです。消音性に優れ、歯車・ベアリング等の音鳴りを抑制します。市場の産業機械で、多数の実績がございます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。トラスコ品番369-8276色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~130容量(kg)16ちょう度No.2滴点(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット)
東洋マーク製作所(4件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)135電源(V)AC100適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッドセンサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165形態卓上型、据置型検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L記録紙約900回記録可能起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40検知時間(秒)3使用可能回数3000~5000
セーフティクッション トラ柄(シート)
イノアック(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。用途壁面・角など材質ポリエチレン形状平型タイプシート色(柄)トラ両面テープなし
卓上型アルコールチェッカー用プリンター
東洋マーク製作所(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)電源AC100V本体接続用電源コード本体質量(g)485(記録紙含む)適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165記録紙約900回記録可能
アルコールチェッカー
東洋マーク製作所¥89,980税込¥98,9781台当日出荷デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個仕様市販ストロー対応(Φ6mm)材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)135電源(V)AC100測定方式ストロー式表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッド表示方式デジタル表示センサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270形態据置型、卓上型検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40検知時間(秒)3サンプリング方式ストロー式使用可能回数3000~5000
Lacety(ラスティー) パネル
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚翌日出荷から翌々日出荷Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。材質スチール エポキシ粉体塗装厚さ(mm)7
USB2.0AC7ポートハブ
ナカバヤシ¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷付属のACアダプタをつなげば、消費電力の多いハードディスクやメディアドライブ等も同時に使用できます。質量(g)41ポート数7対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×47ケーブル長(cm)150(AC付属ケーブル)/80(USBケーブル)USBポート数7RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-ダウンストリームTypeA
Vishay 巻線抵抗器 AC07シリーズ
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様AC07シリーズ、7 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適長さ(mm)26寸法(mm)7.5(Dia.)×26ケース形状フォーマル直径(Φmm)7.5シリーズAC07抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)+100→+180
スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481枚翌々日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 56枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数56刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781台当日出荷耐荷重20kgの高耐荷重モニターアームです。2~20kgまでの液晶モニターの取り付けに対応し、多くの機種に対応可能です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプA、クランプB、プレート、ナット、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、使用ボルト(M6×12mm ×4本、M8×35mm ×1本、M10×63mm ×2本)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書・保証書取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~8cmまでのデスク、グロメットの場合/天板厚さ1~3.5cmまでのデスク※モニター質量(スタンドを除く)が2kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの質量によってアームの動きの固さは異なります。材質マウント:スチール、プラスチック、アーム・ブラケット:スチール、アルミ、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:116厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~35色ブラック使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~80耐荷重(kg)最大:20、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~20kgのモニター形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100軸数4適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]49インチアームメカニカルスプリング式回転角度(°)360六角レンチ(mm)4、6
鼻腔洗浄器 ナサリン
エントリージャパン¥1,598税込¥1,7581袋(60包)翌々日出荷専用塩をぬるま湯で溶いて洗浄しますので、不快感がほとんどありません。質量(g)200内容2.5×60包(1包で250mLの食塩水分)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×106×80アズワン品番8-1726-31
Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート パネルマウント AC7MDZ 金めっき
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっき
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/7W 発泡スチロールカッター
エスコ¥7,030税込¥7,7331セット当日出荷発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
大型溶接器ゴールドAC 火口7本付
小池酸素工業¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷大型溶接器ゴールドAC 火口7本付仕様付属火口1200・1500・2000・2500・3000・3500・4000全長(mm)645本体質量(g)710
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当>
ダイヤトレンド¥11,440税込¥12,5841本8日以内出荷から16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
本体充電ACアダプター EH-7P
Nikon(ニコン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷対応のカメラボディーにLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bを入れた状態で、家庭用電源から充電できるACアダプターです。対応機種Z7、Z6対応家庭用電源AC100V
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当>
ダイヤトレンド¥15,200税込¥16,7201本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形
安川電機¥49,980税込¥54,9781台欠品中種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms)
OWON(オウオン)¥61,980~税込¥68,178~1台32日以内出荷【最大測定電圧】 OH5007:DC 10kV / AC 7kVrms、OH5018:DC+AC 18kV / AC 12kVrms、OH5040:DC+AC 40kV / AC 27kVrms 【帯域幅】 OH5007 / OH5040:50MHz、OH5018:100MHz 【入力インピーダンス】 OH5007:100MΩ、OH5018:200MΩ、OH5040:900MΩ 【用途】 高電圧回路の信号観測や絶縁検査に最適な高精度パッシブプローブ用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 7V dc
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様出力電圧:7V dc 、 出力電流:14.3A 、 定格電力:100W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:114.3mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:27mm 、 重さ:180g 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:0℃ 、 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
...