カテゴリ

  • 制御機器(241)
  • パソコン/周辺機器(95)
  • バイク部品(60)
  • 電動工具(32)
  • 防災用品(28)
  • 家電(27)
  • 農業機械(25)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 電気材料(17)
  • 測定用品(16)
  • 切削工具(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • メカニカル部品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 安全用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(5)
  • カー用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「ac-018」の検索結果

705件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 800mLホルダ(AC18DA専用部品) HiKOKI(ハイコーキ)

    800mLホルダ(AC18DA専用部品)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品 カートリッジ式対応(根太ボンド対応) ツールレスでピストンの交換が可能
    危険物の類別非危険物対応寸法(mm)カートリッジ:310×Φ65
  • ベビーヒートン WAKI(和気産業)

    ベビーヒートン

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    139税込153
    1袋(10個)
    当日出荷
    ウェルカムボードなどの上部の吊り金具に。
    種類ボルト・スクリュー耐荷重(g)500入数10
  • 部品 18V コードレスコーキングガン AC18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレスコーキングガン AC18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • Lacety(ラスティー) フックL型 WAKI(和気産業)

    Lacety(ラスティー) フックL型

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。フックL型はキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。
    幅(mm)62高さ(mm)75奥行(mm)3
  • スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工

    スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)

    岡崎精工
    8,198税込9,018
    1枚
    翌々日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 56枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数56刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
  • アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE

    アルミ RED ユニバーサルホース クリア

    AC-PERFORMANCELINE
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
  • AC-3USB-3.6A WH カシムラ

    AC-3USB-3.6A WH

    カシムラ
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    出力合計5V3.6Aの18W、3台同時充電可能 自動識別IC搭載で最適充電 ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利 3ポート合計18W充電(5V3.6A)でiPhone、スマートフォン充電対応 自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電 難燃材料、PSE取得品 国内・海外で使える100V~240V対応
    ホワイトポート数3出力電流(A)3.6プラグ形状スイングプラグ
  • HPE Aruba AP-AC18-12B 12V/18W worldwide wall-wart 2.1/5.5mm Connector Power Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba AP-AC18-12B 12V/18W worldwide wall-wart 2.1/5.5mm Connector Power Adapter

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷
  • ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES18LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
    用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15
  • 空調服(R) 急速AC充電アダプター (18V) 空調服

    空調服(R) 急速AC充電アダプター (18V)

    空調服
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    18Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電です
    セット内容空調服(R)急速AC充電アダプター質量(g)92適合バッテリーBT23211専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタースタンド キャスタータイプ SUS(エスユーエス)

    モニタースタンド キャスタータイプ

    SUS(エスユーエス)
    40,980税込45,078
    1個
    10日以内出荷
    材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理【キャスター】ナイロン(黒)SS400相当 亜鉛メッキ3価 クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後付式USB・ACコンセント 18-011-W LAMP(スガツネ工業)

    後付式USB・ACコンセント 18-011-W

    LAMP(スガツネ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    テーブル等に直接取り付けるため、取付加工が不要です。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
    用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格電圧・電流(AC口(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで
  • ニューコック SAP型 プラグ ニューマシン

    ニューコック SAP型 プラグ

    ニューマシン
    849税込934
    1個
    10日以内出荷
    二重安全ロック方式 独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。 二重シール構造 二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。 逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC) 溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
    形状プラグ材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮使用温度範囲(℃)-20~120材質(シール)特殊合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • UT018AC SOURIAU

    UT018AC

    SOURIAU
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター SMI18-5-V-P5 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター SMI18-5-V-P5

    SIBATA(柴田科学)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
    アズワン品番64-8273-37
  • 透明トレー バイオPET AC-25-18U リスパック リスパック

    透明トレー バイオPET AC-25-18U リスパック

    リスパック
    21,980税込24,178
    1ケース(600点)
    3日以内出荷
    中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。
    材質バイオPET寸法(mm)248×180×33質量(g)21
  • 高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms) OWON(オウオン)

    高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms)

    OWON(オウオン)
    61,980税込68,178
    1台
    32日以内出荷
    【最大測定電圧】 OH5007:DC 10kV / AC 7kVrms、OH5018:DC+AC 18kV / AC 12kVrms、OH5040:DC+AC 40kV / AC 27kVrms 【帯域幅】 OH5007 / OH5040:50MHz、OH5018:100MHz 【入力インピーダンス】 OH5007:100MΩ、OH5018:200MΩ、OH5040:900MΩ 【用途】 高電圧回路の信号観測や絶縁検査に最適な高精度パッシブプローブ
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ2CFM-BL18 アサダ

    ACアダプタ2CFM-BL18

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途ACアダプタ2CFM用
  • AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG Rooster

    AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG

    Rooster
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Rooster AX用ACアダプタ
    対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)質量(g)70外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)定格出力DC12.0V±5% 1.5A入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG サン電子(PC)

    ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG

    サン電子(PC)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    AX用ACアダプタ。
  • ANA-18A用ACアダプタ 東京光電

    ANA-18A用ACアダプタ

    東京光電
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    用途続通電用
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 空調服18V専用急速ACアダプターCG23411-999-888 ジーベック

    空調服18V専用急速ACアダプターCG23411-999-888

    ジーベック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    空調服18V専用充電アダプターです。
    用途空調服用。トラスコ品番529-8134品名空調服18V専用充電アダプター機種BT23211
  • ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 18L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:18L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)8.4ブラック間口(mm)478電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×32.4×41.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)18
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    共立電気計器(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
    質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 赤水防止電磁弁 WS-18型(AC200V 50/60Hz) ベン

    赤水防止電磁弁 WS-18型(AC200V 50/60Hz)

    ベン
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
    材質(本体)CAC406電圧(V)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)200最高使用圧力(MPa)0.02~1.0定格電流(A)0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)起動電流(A)0.29取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファン YARD FORCE

    18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファン

    YARD FORCE
    10,980税込12,078
    1セット
    7日以内出荷
    暑い季節に、コンセントのない所でも手軽に持ち運んでどこでも使える「AC/DCファン」が登場。充電式、コンセントの二刀流で使える便利なポータブルファン。お庭やキャンプ・バーベキュー、倉庫での作業はもちろん、トイレや脱衣所、ベランダやクローゼットなど。室内の狭い場所やコードが届かない所でも大活躍。本体は約2.1kgと軽くて持ち手付きなので、サッと運んで置くだけで暑さ対策OK。ヘッド角度も変えられ、強さも2段階で調節可能。エアコンが届きにくい場所の熱中症対策にも便利。コード付仕様ではコンセントからも使えるので長時間稼働も可能な二刀流AC/DCファンです。
    用途【二刀流AC/DCファン】。釣り、スポーツ観戦、キャンプやバーベキュー、テント内や屋台。クローゼット、キッチン。脱衣所やトイレ、洗面所、玄関。ベランダ、屋根裏、舞台裏。車内、ガレージ。物置、ペットの横などセット内容本体、18Vリチウムイオンバッテリー、AC用コンセント、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂質量(kg)本体(約):1.9、バッテリー(約):0.4高さ(mm)約320タイプ床置き奥行(mm)約230サイズ(cm)本体(約):W27×D21.5×H31.5 、コード長さ(約):120電圧(V)18出力最大:100W羽根枚数3機能左右首振り機能:なし風量最大(約):4.2m3/sバッテリー電圧(V)AC100保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×23×32風量調整2段階コード長さ(cm)約120充電時間(時間)(約)2電源仕様リチウムイオン電池(充電式)稼働時間(時間)連続(約)2.5~3.5角度調節あり色(羽根)ブラック
  • 安心クッション(コーナー) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(30個)
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:30VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:30VA

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×18ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)833出力数2
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:15VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:15VA

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)60(Dia.)×31直径(Φmm)60質量(g)365取付穴径(Φmm)6定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×18ac定格電力(VA)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)417出力数2
  • USB POWER DELIVERY対応AC-USB充電器 18W ホワイト オズマ

    USB POWER DELIVERY対応AC-USB充電器 18W ホワイト

    オズマ
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    719税込791
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ

    充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)

    マキタ(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
    付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:663×341×372、庫内:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36(40max)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
...