カテゴリ

  • 制御機器(1,286)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(298)
  • メカニカル部品(297)
  • 電気材料(205)
  • 測定用品(189)
  • パソコン/周辺機器(177)
  • 自動車純正部品(121)
  • オフィス家具(95)
  • バイク純正部品(80)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • バイク部品(54)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 家電(32)
  • 農業機械(31)
  • 測定関連サービス(30)
  • 防災用品(29)
  • 切削工具(26)
  • 機構部品(24)
  • 安全用品(23)
  • 厨房用品(22)
  • 作業工具(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • 防犯用品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 医療(13)
  • 事務用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • カー用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 建築金物(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 研磨材(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 完成車(6)
  • 溶接用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 梱包用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-08」の検索結果

3,510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC-08 フィンガーガード LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    AC-08 フィンガーガード

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    599税込659
    1パック(2個×1パック)
    6日以内出荷
    *絶妙な薄さが感覚を損なうことなく指先をガードします。*フィンガーガードを着用したまま細かな作業が可能です。*PEライン、フロロカーボン、ナイロン、そしてフライのランニングライン対応。*フライフィッシングでは指の保護とともに、スムーズなリトリーブが可能になります。
    用途ご要望にお応えして、より皆様の指にフィットするように、M、L、XLサイズを作りました。今までのフリーサイズがLサイズとなります。少し大きいと感じていた方はMサイズを、キツいと思っていた方はXLサイズをお選びください。より快適に釣りを楽しめるはずです。*2個入り材質クロロプレン1mmブラック入数(個)2
  • アーチAC-8 車止め サンポール

    アーチAC-8 車止め

    サンポール
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地材質ステンレス形状ベース式寸法(mm)Φ76.3(t3.0)×WP600×H650質量(kg)約10.2タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
  • アーチAC-8 車止め サンポール

    アーチAC-8 車止め

    サンポール
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ76.3(t3.0)×WP600×H650タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • アーチAC-8 車止め交換用本体 サンポール

    アーチAC-8 車止め交換用本体

    サンポール
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院寸法(mm)Φ76.3(t3.0)×WP600×H650タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5%

    KEMET
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    799税込879
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:ACタイプロジック:ANDピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10nsエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
  • I/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアル RS PRO

    I/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアル

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングモジュールタイプ = I/O拡張出力電流 = 8 A基準合致 = CE認定、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 電磁接触器 230 → 277 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 → 277 V ac 8極

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。
    仕様●コイル電圧:230 → 277 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:3 NC + 5 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0612アズワン品番65-7278-73
  • シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路
    仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7278-80
  • シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuit。Ithasoperatingvoltageof220VAC。Thecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnology。Thetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminal。Duetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossible。ThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversions。Thedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliability。Itisapprovedforworldwideusee.g。IECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
    仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極

    SIEMENS
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー 80E ( 8 NO コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライ
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:8NOアズワン品番65-7280-14
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemensコンタクタリレー(4NO+4NCコンタクト付き)、230Vac電圧、サイズS00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式Terminalがあります。Sirius3RH2カップリングコンタクタリレーは、標準的なTerminal呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途向けのポジティブドライブ動作とSUVAタイプを用意しています。このカップリングコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性シンプル効率性
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO + 4NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7282-95
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー 80E ( 8 NO コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:8NO●コード番号:213-1017アズワン品番65-7283-65
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー 53E ( 5NO + 3NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:5 NO + 3 NC●コード番号:213-1016アズワン品番65-7284-86
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    799税込879
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様AC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、論理回路:AC高さ(mm)1.05タイプロジック:ANDピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pFエレメント数4ゲートあたりの入力数2
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 35 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP端子タイプ = ねじ取り付けMRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac 8極

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7278-58
  • シーメンス 電磁接触器 220 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V ac 8極

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー 44E ( 4NO + 4NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブド
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO + 4NC●範囲:3TH4 の場合アズワン品番65-7278-82
  • シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 42 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminal。Due to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possible。The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions。The devices are climate-resistant and have a high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
    仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08
  • シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 110 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit
    仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-48
  • Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5% Ducati Energia

    Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5%

    Ducati Energia
    289,800税込318,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 8μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 55mm。寸法 = 32 (Dia.) x 55mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 電磁接触器 400 → 480 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 400 → 480 V ac 8極

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    SiemensSirius3TH4シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は400Vacです。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子Terminal呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじTerminalを通じて行われます。出力を乗算することで、最大10個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及びSUVAタイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSAなど、世界中で使用することが承認されています。保護クラスIPはIP20周囲動作温度:-25→+55℃
    仕様●コイル電圧:400 → 480 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7282-42
  • ハーネス エンジン (1AC8) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1AC8)

    MAZDA(マツダ)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
  • 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (L字型・油面接着仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • ハーネスフロアー (1AC8) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AC8)

    MAZDA(マツダ)
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
  • スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマ

    スポットクーラー ブラック

    アイリスオーヤマ
    54,900税込60,390
    1台
    翌日出荷
    【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
    用途工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
  • アルミチャンネル 光

    アルミチャンネル

    (13件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
  • モジュール パワートレイン コントロ (1AC8) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (1AC8)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • 安心クッションL字型900mm 大 カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 大

    カーボーイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)320タイプ
  • TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo

    TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト

    Fargo
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
    寸法(mm)40×50×227ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
    用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴キャップ8mm ダンドリビス

    穴キャップ8mm

    ダンドリビス(2件のレビュー)
    309税込340
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約8肉厚(mm)約1.6頭径(Φmm)11.4
  • スマートフォン用ケース クリーンルーム用 CAC-08Pシリーズ ウインセス

    スマートフォン用ケース クリーンルーム用 CAC-08Pシリーズ

    ウインセス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    前ポケット付のスマホ用ポーチです。
    材質ポリエステル(導電糸入り)
  • 安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様

    カーボーイ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900幅(mm)55厚さ(mm)18取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)48質量(g)320
  • ブロンズ隅金 平横 WAKI(和気産業)

    ブロンズ隅金 平横

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    材質ブロンズ
  • ゴールド隅金 金折 WAKI(和気産業)

    ゴールド隅金 金折

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    付属品ビス4本材質ゴールド穴数4
  • ブロンズ隅金 T字 WAKI(和気産業)

    ブロンズ隅金 T字

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    材質ブロンズ穴数5
  • ブロンズ隅金 金折 WAKI(和気産業)

    ブロンズ隅金 金折

    WAKI(和気産業)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    材質ブロンズ穴数4
  • ブロンズ隅金 一文字 WAKI(和気産業)

    ブロンズ隅金 一文字

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    材質ブロンズ穴数4
...